仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)120
適合内径(Φmm)120
アズワン品番65-2070-50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合TO-184G/40A
材質合成ゴム、真鍮(クロームメッキ)、ステンレス(SUS304)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
材質天然ゴム
用途流しの排水口の上において水をためることができます。
使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。
適合内径(Φmm)120
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質NBR
厚さ(mm)13
適合内径(Φmm)185
アズワン品番64-6510-36
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
ゴム栓付きの風呂用の栓。
材質黄銅
くさりの有無なし
適合SF-20P、SF-20PA、SF-20SF、SF-20SAF
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
材質天然ゴム
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)185
適合内径(Φmm)185
アズワン品番65-2070-51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寝たままの状態で快適に洗髪ができる専用容器と排水ホースのセットです。看護士さん、介護士さんの声から生まれた商品です。水受け面はツルツル樹脂層で水はけ良く衛生的です。状況に合わせて排水方向を左右に切り替えることができます。容器中央の溝からスムーズに排水します。頭部受けのクッションは取り外せて衛生的です。
付属品排水ホース(1.5m)・クッション・ゴム栓
材質水受面 ・パイプ/ABS樹脂、容器本体/EPS(発泡PS)、側面/ウレタンフォーム
寸法(mm)485×415×130
質量(g)【容器】470
使用温度(℃)40前後
アズワン品番69-4755-16
1セット
¥17,998
税込¥19,798
3日以内出荷
寝たままの状態で快適に洗髪ができる専用容器と排水ホースのセットです。看護士さん、介護士さんの声から生まれた商品です。水受け面はツルツル樹脂層で水はけ良く衛生的です。状況に合わせて排水方向を左右に切り替えることができます。容器中央の溝からスムーズに排水します。頭部受けのクッションは取り外せて衛生的です。
付属品排水ホース(1m)・クッション・ゴム栓
材質水受面 ・パイプ/ABS樹脂、容器本体/EPS(発泡PS)、側面/ウレタンフォーム
寸法(mm)485×415×130
質量(g)【容器】470
使用温度(℃)40前後
アズワン品番68-5770-86
1セット
¥17,998
税込¥19,798
5日以内出荷
関連キーワード