材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
材質SUS304
直径(Φmm)93
外径(Φmm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質ステンレス
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
適合TO-198(エースM)用
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途流し台用
材質ステンレス
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。取り出しやすい、つる付き。
用途汚れの目立つ排水口に。
適合排水口径(Φmm)135
材質(本体)抗菌ステンレス
質量(g)140
タイプ浅型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×90
材質(ツル)18-8ステンレス
TKG品番7-0744-1402
TKG品番(2017)6-0707-1402
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メッシュよりも丈夫で目づまりしないのでお手入れカンタン・衛生的です。 お手入れラクラク、サビに強い18-8ステンレス製です。
用途排水溝のゴミ受けに
材質18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)52×13
適合排水口径(Φmm)34~45
1個
¥299
税込¥329
欠品中
材質SUS304
適合TO-194、195
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
こんなお得な商品も!

排水口ゴミ受け 皿型・絞り ステンレス 抗菌タイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。取り出しやすい、つる付き。
用途汚れの目立つ排水口に。
適合排水口径(Φmm)135
材質(本体)抗菌ステンレス
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×45
材質(ツル)18-8ステンレス
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫です。外す際もつる付きなので直接触らず持ち運べます。
用途排水溝のゴミ受けに
材質本体:抗菌ステンレス鋼、つる:18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×45
適合排水口径(Φmm)135
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途浅型の流し台トラップ用
商品タイプ浅型
男子小用便器(節水トイレ)の目皿部分や排水溝の汚れを落とす専用クリーナーです。通常のトイレクリーナーよりも直径が小さい為、目皿の細い所に届きます。衛生陶器よりも柔らかかい樹脂研磨粒子を配合しており、傷を付けにくく尿石などの汚れを落とします。水切れのいいスポンジを採用しており、水跳ねも少なくラクに洗浄できます。柄に抗菌剤を練りこんでおり、衛生的にご使用できます。
用途男子小用便器(節水トイレ)の目皿部分や排水溝の汚れを落とし用。目皿を洗浄の際、水の飛び散りが気になる方に最適です。小便器の汚れが気になるが、キズを極力付けずに洗浄したい方に最適です。
トラスコ品番682-6720
材質クリーナー/ナイロン(樹脂研磨粒子入不織布)、ポリウレタン 、柄/ポリプロピレン
長さ(mm)260
幅(mm)37
色ブルー
高さ(mm)260
奥行(mm)30
ケース無し
1袋
¥749
税込¥824
当日出荷
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
100角のタイルと目地合わせができます。底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです
仕様本体、吹出口枠/皿モミ仕様
材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)
幅(mm)81
高さ(mm)20
タイプスリットタイプ
寸法H(mm)20
耐荷重(kN)(集中荷重)2
適合荷重歩道用
隙間(mm)6以下
溝幅寸法B(mm)60
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
材質PE
適合4530用
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.4×1640
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
材質ステンレス
仕様流し台の交換用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
材質ポリプロピレン
幅(mm)77
深さ(mm)164
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
水回りをスッキリきれいに収納。収納時に場所を取らない折り畳みタイプ。深さがあり、皿やコップの転倒の心配が軽減。溝に立てかけて水切りができます。箸やカトラリーを立てておけるスタンドフレーム付。使わない時は幅を取らずにコンパクトに収納できます。排水ノズルでラクラク自動排水できます。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120℃・耐冷温度-20℃)・熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃・耐冷温度-20℃)
寸法(mm)約372×275×123(折り畳み時高さ:55)
質量(g)約555
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
キッチン向けのスクエアオーバーシンクです。
用途キッチンなど
厚さ(mm)1.2
仕上ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
セット内容キッチンシンク 1 個、取付固定金具一式ステンレス製目皿 1 個排水溝用フタ 1 個ステンレス製カゴ 1 個排水トラップ 1 個防臭キャップ 1 個回転板 1 個ジャバラホース (2" ホース 800mm ナット付) 1 個
間口W×奥行D×高さH(mm)820×510×200
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
キッチン向けのスクエアオーバーシンクです。
用途キッチンなど
厚さ(mm)1.2
仕上ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
セット内容キッチンシンク 1 個、取付固定金具一式ステンレス製目皿 1 個排水溝用フタ 1 個ステンレス製カゴ 1 個排水トラップ 1 個防臭キャップ 1 個回転板 1 個ジャバラホース (2" ホース 800mm ナット付) 1 個
間口W×奥行D×高さH(mm)540×510×200
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
関連キーワード