材質黄銅
材質(本体)黄銅
材質SUS304
外径(mm)約92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
ゴミカゴの中が見えにくいので、流し台が視覚的にすっきりします。ほとんどの排水口に使用でき、大きなゴミはしっかりとキャッチします。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質ポリプロピレン(抗菌剤入)
色ホワイト
質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×144×44
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
・キッチンのシンク用菊割れフタです。
・排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
・外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
・賃貸住宅の改修によく使われています。
用途台所パーツ(補修・交換用)
材質スチレンゴム
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)145.5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)145.5×142×17
アズワン品番64-5153-74
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
VP、VUパイプ兼用。ふたはオーリング式
材質ステンレス
寸法H(mm)27
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)144
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×142×17
アズワン品番64-5150-84
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS
径(Φmm)Φ117
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質真鍮
寸法t(mm)2.5
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
表面スベリ止め付。
隙間にピッタリフィットするストッパ付。
側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。
側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。
落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。
全厚(mm)33(ストッパー込)
幅(mm)15~55(ストッパー)
用途100・150mm角タイル用
材質ステンレス
寸法F(mm)9
寸法D(mm)30
寸法E(mm)9
寸法C(mm)6
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。
キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。
排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
すきま(mm)9.5
ピッチP(mm)12.5
本体長さL(mm)995
縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚
適合車種乗用車(T-2)
本体長さL(mm)995
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
ピッチ(mm)33
本体長さL(mm)600
リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40
本体長さL(mm)995
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
寸法b(mm)995
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
ピッチ(mm)33
本体長さL(mm)995
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
寸法b(mm)995
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)
集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。
用途車両の通行がない歩道等に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
荷重歩行用(5.0kN/m2)
すきま(mm)27
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途車両の通行がない歩道等に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
荷重歩行用(5.0kN/m2)
すきま(mm)27
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)15
マグネットでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け!よく使う水切りネットを中央の丸窓からサッと取り出せる便利なホルダー。水回りに設置することで、排水溝の水切りネットの交換がスムーズに。シンプルでコンパクトなデザインなので、場所を選ばずスマートに設置できます。カットスポンジやポリ袋などの収納にもおすすめです。壁面に取り付けたままでも、蓋を開けるだけで簡単に補充できます。
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン
色WH
質量(g)235
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
収納数約80枚(浅型用水切りネットの場合) ※水切りネットの素材や形状・サイズによって異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×6.7×17.7
耐荷重(g)500(静止荷重)
内寸(cm)蓋開口部:W11.6×D6.1 取り出し口:直径6
1個
¥1,500
税込¥1,650
7日以内出荷
使いやすい流し用菊割れゴム。ゴミカゴが隠せて、シンクの廻りがすっきりキレイに!排水溝のサイズに合わせてカットできて便利です。古くなって汚れてしまった菊割れゴムの交換用としても最適。柔軟性がありながらも耐久性に優れたゴム素材なので、長くお使いいただけます。排水口カバー。
1個
¥819
税込¥901
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ