・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭します。
材質PVC
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様呼40・50VP・VU管外面接続、外径32ミリの洗浄管およびジャバラホース用
材質EPDM
アズワン品番64-6504-51
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
排水ホースエンドの化粧キャップです。
材質TPE
適合径(Φmm)(排水ホース)30、(塩ビ管)30/40
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
流しホースを排水管に差し込む際に使用する防臭キャップです。
材質エストラマ
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
用途VP・VU50用
ホース長さ(mm)620
仕様M68
材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS
全長(mm)620
ホース長さ(m)0.62
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
適合40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ユニットバス排水トラップTP-26専用防臭キャップ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM
寸法32×40・50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ユニットバス排水トラップTP-28専用防臭キャップ
用途品番:#TP-28ヨウテンケンコウキヤップの代替品
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
床下の排水管から防臭用
仕様呼50VP・VU管兼用
材質TPE
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質ゴム
用途防臭キャップセット(BSCP-1S)用パッキン
適合防臭キャップセット(BSCP-1S)用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。
未使用の際はキャップで防臭できます。ツバ広タイプMB44FGH、トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50
材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
未使用の際はキャップで防臭でき、床面がフラットになるのでスペースを有効に利用できます。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品インナー、ビス
材質本体:ABS、ゴムホルダー:CR、キャップABS
寸法VU50
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途洗濯機用排水トラップの縦排水用
仕様防臭キャップ付(VU、VP50用)
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
セット内容セクショナルレピーノ用(樹脂カゴ)、排水ホース、防臭キャップ、防虫回転板は別途手配が必要です
適合シリーズSEレピーノ
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
セット内容ステンレスカゴ、排水ホース、防臭キャップ、防虫回転板は別途手配が必要です
適合シリーズLSⅢ、LSⅣ、SLSⅡ、SLS恒久
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
セット内容セクショナルセラティー、リーブル用(ステンレスカゴ)、排水ホース、防臭キャップ、防虫回転板別途手配要
適合シリーズCRDⅠ、CRDⅡ、CRDⅢ、LSⅠ、LSⅡ、SEセラティ、SEリーブル
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。
未使用の際はキャップで防臭できます。トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50
材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
セット内容ステンレスカゴ、排水エルボL90、防臭キャップ付属
適合シリーズFTG203
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用
セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
セット内容樹脂カゴ、防臭キャップ付属
適合シリーズパッとりくん、レミア204
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用
セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。
床面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-34
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-32
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフローなし洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用
オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-33
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
使用温度(℃)70以下
最高使用温度(℃)70
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質PVC、NBR
入数10/箱、100/梱
関連キーワード
1
2
3
4
次へ