カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 住設機器(16)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「排水用ゴムホース」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
予約販売
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量状態のLEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!100℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12Vマリンテック
4,298税込4,728
1式
6日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能低振動・静音ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量表示LEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240Vマリンテック
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能低振動・静音ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量表示LEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要本体は樹脂製・金属部分はステンレス製AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
TURシート 1セット 8枚入 日昭産業TURシート 1セット 8枚入日昭産業
45,980税込50,578
1セット(8枚)
6日以内出荷
ユニシールド製品には医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるためにいろいろな高機能素材が使われています。開窓部に吸水補強ファブリックを使用した泌尿器科用ドレープですTURシートの液体収集用パウチは液体処理に便利な排水用ホース付で術者の首にかけて使用するヒモ付タイプと患者の足にかけるゴム付タイプがあります。吸水補強ファブリック:吸水性が高い不織布ドレープの開窓部周辺に使用片側にラミネート加工をして防水処理。
アズワン品番67-6645-75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00142000001医薬品医療機器等法一般医療機器
TURシートⅡ 1セット 9枚入 日昭産業TURシートⅡ 1セット 9枚入日昭産業
59,980税込65,978
1セット(9枚)
6日以内出荷
ユニシールド製品には医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるためにいろいろな高機能素材が使われています。開窓部に吸水補強ファブリックを使用した泌尿器科用ドレープですTURシートの液体収集用パウチは液体処理に便利な排水用ホース付で術者の首にかけて使用するヒモ付タイプと患者の足にかけるゴム付タイプがあります。吸水補強ファブリック:吸水性が高い不織布ドレープの開窓部周辺に使用片側にラミネート加工をして防水処理。
アズワン品番67-6645-76医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00142000001医薬品医療機器等法一般医療機器
寝たまま簡単快適 洗髪器 ホワイト エクスピース寝たまま簡単快適 洗髪器 ホワイトエクスピース
17,998税込19,798
1セット
5日以内出荷
寝たままの状態で快適に洗髪ができる専用容器と排水ホースのセットです。看護士さん、介護士さんの声から生まれた商品です。水受け面はツルツル樹脂層で水はけ良く衛生的です。状況に合わせて排水方向を左右に切り替えることができます。容器中央の溝からスムーズに排水します。頭部受けのクッションは取り外せて衛生的です。
付属品排水ホース(1m)・クッション・ゴム栓材質水受面 ・パイプ/ABS樹脂、容器本体/EPS(発泡PS)、側面/ウレタンフォーム寸法(mm)485×415×130質量(g)【容器】470使用温度(℃)40前後アズワン品番68-5770-86
寝たまま簡単快適 洗髪器 ブラック エクスピース寝たまま簡単快適 洗髪器 ブラックエクスピース(1件のレビュー)
17,998税込19,798
1セット
3日以内出荷
寝たままの状態で快適に洗髪ができる専用容器と排水ホースのセットです。看護士さん、介護士さんの声から生まれた商品です。水受け面はツルツル樹脂層で水はけ良く衛生的です。状況に合わせて排水方向を左右に切り替えることができます。容器中央の溝からスムーズに排水します。頭部受けのクッションは取り外せて衛生的です。
付属品排水ホース(1.5m)・クッション・ゴム栓材質水受面 ・パイプ/ABS樹脂、容器本体/EPS(発泡PS)、側面/ウレタンフォーム寸法(mm)485×415×130質量(g)【容器】470使用温度(℃)40前後アズワン品番69-4755-16
ゴムホルダー付 MB44シリーズ ミヤコゴムホルダー付 MB44シリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。未使用の際はキャップで防臭できます。《ご注意》VP、VU50兼用です。ビス付、ビス無しをご指定ください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP●※キャップ品番:MB44GH-Fアズワン品番67-7249-41
洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
洗濯機排水トラップ クルバVUバンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CC_50シリーズ ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバVUバンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CC_50シリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
洗濯機排水トラップ兼用 MB44BWシリーズ ミヤコ洗濯機排水トラップ兼用 MB44BWシリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-08
食器洗い乾燥機  ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
その他設置工事必要付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
食器洗い乾燥機  ホワイト SS-MH351W [5人用] siroca食器洗い乾燥機 ホワイト SS-MH351W [5人用]siroca
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
その他設置工事不要付属品上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、UV除菌コース専用トレイ、分岐水栓用給水ホース(1.5m)、給水専用バケツ、バケツ用給水ホース(2m)、排水ホース(クリップ、吸盤付き)(2m)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】500設置寸法・幅(mm)【必要最小】600本体質量(kg)21対応5人用寸法(cm)55×35×50消費電力(W)(50/60Hz)923/951機能乾燥機能あり収納量36点(大皿5点、中皿5点、小皿10点、茶わん5点、汁わん5点、コップ6点、小物類(はし、スプーン等)モードおまかせ、標準、念入り、スピーディー、ソフトタイマー1・2・3・4・5・6時間標準使用水量(L)8.5(分岐水栓使用時)/9(バケツ給水時)運転時間(標準)1時間39分乾燥方式温風乾燥(ヒーターとファンによる強制排気)
洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+1面鏡LED照明エコ水栓(寒冷地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+1面鏡LED照明エコ水栓(寒冷地向け)ハウステック
43,980税込48,378
1セット
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(一般地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(一般地向け)ハウステック
49,980税込54,978
1セット
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+3面鏡LED照明(寒冷地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+3面鏡LED照明(寒冷地向け)ハウステック
47,980税込52,778
1セット
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+3面鏡LED照明エコ水栓(寒冷地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+3面鏡LED照明エコ水栓(寒冷地向け)ハウステック
48,980税込53,878
1セット
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+1面鏡LED照明(一般地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+1面鏡LED照明(一般地向け)ハウステック
42,980税込47,278
1セット
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+1面鏡LED照明(一般地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+1面鏡LED照明(一般地向け)ハウステック
37,980税込41,778
1セット
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明エコ水栓(寒冷地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明エコ水栓(寒冷地向け)ハウステック
49,980税込54,978
1セット
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(寒冷地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(寒冷地向け)ハウステック
49,980税込54,978
1セット
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+1面鏡LED照明(寒冷地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+1面鏡LED照明(寒冷地向け)ハウステック
37,980税込41,778
1セット
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+1面鏡LED照明(寒冷地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+1面鏡LED照明(寒冷地向け)ハウステック
42,980税込47,278
1セット
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+1面鏡LED照明エコ水栓(一般地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+1面鏡LED照明エコ水栓(一般地向け)ハウステック
43,980税込48,378
1セット
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明エコ水栓(一般地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明エコ水栓(一般地向け)ハウステック
49,980税込54,978
1セット
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+1面鏡LED照明エコ水栓(一般地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+1面鏡LED照明エコ水栓(一般地向け)ハウステック
38,980税込42,878
1セット
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+3面鏡LED照明(一般地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+3面鏡LED照明(一般地向け)ハウステック
46,980税込51,678
1セット
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+3面鏡LED照明エコ水栓(一般地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+3面鏡LED照明エコ水栓(一般地向け)ハウステック
48,980税込53,878
1セット
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+1面鏡LED照明エコ水栓(寒冷地向け) ハウステック洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+1面鏡LED照明エコ水栓(寒冷地向け)ハウステック
38,980税込42,878
1セット
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用 エーハイム水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用エーハイム
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。 スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4電源(V)AC100
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクトGAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクトGAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
洗濯機排水トラップ リン ミヤコ洗濯機排水トラップ リンミヤコ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ リン ミヤコ洗濯機排水トラップ リンミヤコ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
防振セッティングベース フソー化成防振セッティングベースフソー化成(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。
用途洗濯機かさ上げ台商品タイプかさ上げ台
これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部が金属製のため丈夫です。 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー材質黄銅、ポリプロピレンアズワン品番64-5155-87
これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー材質ABS樹脂、ポリプロピレンアズワン品番64-5155-86
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50商品タイプ床直結
洗濯機排水金具 ミヤコ洗濯機排水金具ミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。ツバ広タイプMB44FGH、トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら