接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ステンレス製の外ねじ排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304
仕様ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ストレーナ―はロック式
材質ステンレス板(SUS304)
ステンレス製の内ねじ排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質SCS13
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ステンレス製の外ねじ排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。車が通るような場所には使用できません。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
直径60~150mmの排水口目皿用
使用場所浴室
エスコ品番EA922AL-1
材質ポリエチレン
寸法(mm)原寸:170×20、伸長:160×150
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板
材質(本体)ステンレス板
掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。
フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。
掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。
材質鋼
アズワン品番64-5156-93
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
仕様●材質:SCS13
ステンレス製の内ねじ排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
仕様●材質:SCS13
巣はネジ止め式
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
排水のための目皿と簡易的なゴム栓付です。
材質GRC(ガラス繊維強化セメント、アクリルウレタン樹脂塗装仕上げ)
付属品目皿、ゴム栓
お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。
取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
網目の大きい、お風呂の排水口のフタ(目皿)に被せるネットです。流れて集まるゴミや髪の毛をしっかりキャッチします。パイプのつまりを防いで、お掃除もラクラク。
タイプ排水口用
材質ポリエチレン
適合サイズ(mm)約60~150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:約170×100×50
耐熱温度(℃)約100
質量(1箱あたり)(g)約180
1パック(100枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
排水用金具、VP/VU兼用防虫目皿
材質黄銅/PVC
適合管VP/VU
排水用目皿の巣です。既存品の取替に便利です。リング付で取出しも簡単。塩ビ管用のエルボやソケットに入れ、ドレン排水にも利用できます。
材質黄銅製クロームメッキ、リング/SUS304
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
お風呂の排水口に被せるだけで、髪の毛などをキャッチする排水口ネットです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。
ネット状で伸縮性もあり、丸型や角型でも関係なく取付けることができます。
材質ポリエチレン
適合サイズ(Φmm)60~150
アズワン品番64-5152-66
1セット(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ