26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用 材質シリコンゴム グレー 材質(テープ)Si
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。 粘土型なので成形自在です。 気密性・水密性を備えています。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。 排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。 成分ブチルゴム系 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)2 主成分ブチルゴム 原材料ブチルゴム 危険物の類別非危険物
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に 材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%) 幅(mm)20 厚さ(mm)2 グレー 長さ(m)1 アズワン品番65-2071-26
1個
699 税込769
当日出荷

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 耐電圧(V)400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
ブラック テープ厚さ(mm)0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

防水テープ 帆布シート補修用 24m巻 モノタロウ 動画あり
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。 裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。 完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 タイプ帆布タイプ 材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
1巻(24m)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。 仕様樹脂製エルボ付 材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ非粘着
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン 仕様手で切断可能 使用温度範囲-100~260℃
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管接続部処理 長さ(mm)900 厚さ(mm)1 太さ(mm)40 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 取扱説明書(0.76MB)
1枚
159 税込175
翌々日出荷

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管接続部処理 長さ(mm)900 厚さ(mm)1 太さ(mm)40 関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.04MB) 取扱説明書(0.83MB)
1枚
169 税込186
翌々日出荷

◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。 仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応 材質シリコン グレー 使用温度(℃)5~80 寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

貫通部処理テープは、耐火音ナインALC・RC・床貫通・中空壁貫通の際、モルタルとの接着性をよくする為、貫通部に位置する配管に巻くテープです。 耐火音ナインとモルタルの接着をより強固にします。
用途防音排水管貫通部処理テープ 長さ(mm)900 厚さ(mm)1 取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
1枚
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。 テープ状すきま補修ゴム 流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。 排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン (水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー 材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレン アズワン品番64-5155-43
1セット
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

小さな隙間からの水漏れを防止・補修できるテープ材です。 優れた密着性でコンクリート・鋼管・プラスチック・塩ビなどあらゆる素材に使用できます。 半永久的に硬化せず、水・空気を通しません。 多様な外面材と一体型でお宅で簡単・スピード施工。 人体・環境にやさしいエコフレンドリー素材です。 表面にグレーのゴムシートが付いています。
用途止水テープ 排水管(鋼管・塩ビ)に。 幅(mm)50 厚さ(mm)1 タイプゴムタイプ
1巻(5m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に 主な用途多用途 特性耐候性、防水性、撥水性 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白アリスモークマン 吉田製油所 動画あり
床下に置いて着火するだけの簡単施工。 煙の力ですみずみまで薬剤が行きわたります。 ヤマトシロアリ、イエシロアリ等の地下白アリの予防に。
用途【使用方法】 1.換気口を養生テープ等でふさいでください。 2.排水管の隙間を養生テープまたは濡れタオルなどでふさいでください。 3.床下に設置します。この時、できるだけ奥に向けてください。 4.付属のスリ板で着火します。 5.床下収納庫のフタを閉め、2~3時間は屋外に出てください。 6.くん煙終了後は、窓を開けて充分換気をしてください。 容量(g)100 適合床面積15~20(坪) 臭気低臭(処理時は刺激臭) 性状燻煙剤 施工面積(m2)50~70
1缶(100g)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

天井と壁、壁と床など、すきまの防音効果の低下を防ぎます。 遮音シートでは施工の難しい部分や、給・排水管やダクトの防音にもご使用いただけます。 遮音シートの継ぎ目にも最適です。 粘着処理をした扱いやすいテープで施工が簡単。
テープ厚さ(mm)0.95 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)10
1箱(6個)
36,980 税込40,678
3日以内出荷