洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分)
孔径(Φmm)×数1×後6
最大幅(mm)12
材質ステンレス
柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)9
耐圧力(MPa)17
付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)
先端ノズル脱着式1/8オネジ
洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス
孔径(Φmm)×数1.0×後3
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)10
トラスコ品番381-0283
適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
取り付けネジサイズ1/8。
洗管ホースに取り付けて使用。
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース外径(Φmm)6.1
耐圧力(MPa)15
付属品1/4(2分)ニップル
ホース内径(Φmm)3.6
排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
アズワン品番64-6750-11
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
水道水圧にて簡易的な排水配管の洗浄。詰まり解消、詰まり予防に。
用途排水管清掃ツール
ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11
材質(ホース)PVC樹脂・ポリエステル糸補強材
耐圧(MPa)0.6
材質(ノズル)真鍮
内径(mm)1.3×3個(ノズル)
仕様取り付けカプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
アズワン品番64-6750-25
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
全長が短く、曲がりに強い形状です。
用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。
適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース
寸法(mm)Φ24×25
穴数5(後方)
アズワン品番64-6750-18
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ホース長さ(m)15
トラスコ品番819-0883
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ノズル一体式極細洗管ホース
家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6
ホース外径(Φmm)6.1
耐圧力(MPa)15
適合機種メーカーケルヒャー
ノズル外径(Φmm)8
ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min)6.0
適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)
トラスコ品番442-9826
ホース長さ(m)7.5
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
2分サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース内径(Φmm)6.4
ホース外径(Φmm)9.3
耐圧力(MPa)10
付属品1/4(2分)ニップル
ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用
耐圧(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)4
ホース外径(Φmm)8.4
ノズル外径(Φmm)8
穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔
接続1/4(2分)オスニップル付
アズワン品番64-6750-20
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
140度の広角度噴射が可能なスプレーノズルで、目詰まりしにくい構造です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。
噴射角度140°
材質ステンレス鋼(SUS303)
耐熱温度(℃)250
関連キーワード