60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




排水管どうしの接続部用 ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用 アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り
用途洗面所用 材質NBR
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
189 税込208
当日出荷

・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合TO-194BK・195BK用 材質CR 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
569 税込626
当日出荷

1個
179 税込197
5日以内出荷

1セット
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷



1個
特価
189 税込208
当日出荷

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)32 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-28
1個
529 税込582
当日出荷

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)25 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-27
1個
509 税込560
4日以内出荷

樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。 管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム 管外径(Φmm)32 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-35
1個
159 税込175
当日出荷

管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。 材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質天然ゴム、ポリエチレン
1個ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。 材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質天然ゴム、ポリエチレン
1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付
1個
669 税込736
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC 仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付、ビス付
1個
779 税込857
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GA-MG001 赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり ) GAONA(ガオナ) 動画あり
洗面・手洗い排水管専用です。 ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。 材質ナイロン アズワン品番64-5157-02
1個
809 税込890
当日出荷

1個ほか
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用 シャンク径(Φmm)13 シャンクストレートシャンク 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。 洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法25
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合 アズワン品番64-6507-76
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。 洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法25
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
1個
859 税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 差込みパッキンとフクロナットのセットです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1個
389 税込428
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)Sパイプ
排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。 接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
用途排水のパイプとして 奥行(mm)102 本体幅(mm)600 本体高さ(mm)32 適合排水管径(Φmm)32 アイボリー
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷