用途オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
キャップは着脱可能です。
材質ABSクロムメッキ
寸法50
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
エスコ品番EA468CM-57
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅、NBR、ステンレス
材質樹脂
寸法(Φmm)54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
M14KIT(K)用の排水金具です。
材質PP、SUS304
最大取付物厚さ(mm)1.5
オーバーフロー付洗面器用の排水金具です。
材質黄銅管クロームメッキ
ポップアップなしタイプ
オーバーフロータイプの器で水(湯)を溜める必要がない場合に使用します。
アズワン品番64-6503-26
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・ゴム栓付の排水金具です。
オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他
材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7
材質(ブッシュ)C2700W
材質(座金)SUS304
材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
タイプオーバーフローなしタイプ
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
形状Sトラップ
仕様ゴム栓式、オーバーフローなし
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
形状Sトラップ
仕様ゴム栓式
エスコ品番EA468CM-56
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
排水栓操作タイプ
用途配管部材
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO
適合配管VP・VU40用
商品タイプ床直結
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
形状Pトラップ
呼び径(mm)25
呼び径25
パイプ形状Pトラップ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
寸法50
材質(本体)ABS
材質(キャップ)PE
材質(バンド)SWM-B
32mmポップアップ式排水金具共通に使用できます。
外径(Φmm)33.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
排水管に本体を差込むだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属品ビス(SUS304/3×16)×2
材質本体/SUS304、ホース差込部/EPDM
寸法50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合品番T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1、TK18E、TK18P、T65A、T65B
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
400-509、400-518の開閉に必要です。
全長(mm)735
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。
未使用の際はキャップで防臭できます。ツバ広タイプMB44FGH、トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50
材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。
材質黄銅クロムメッキ
排水管に本体を差込むだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属品ビス(SUS304/3×16)×2
材質ツバ部/黄銅製クロームメッキ、ホース差込部/EPDM
寸法50
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
水栓連結タイプ
用途配管部材
材質黄銅
関連資料(0.03MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
排水金具
用途排水金具(38mm,TK40E/P/S系)用
ねじ径PJ1 1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法50
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
用途SH-1612KSの排水金具としてご使用いただけます。
関連資料寸法図(0.02MB)
モデルSF-20SAF
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ポップアップ無しタイプ
用途配管部材
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.02MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作
材質黄銅、ABS、POM
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ