M14KIT(K)用の排水金具です。
材質PP、SUS304
最大取付物厚さ(mm)1.5
材質樹脂
寸法(Φmm)54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポップアップなしタイプ
オーバーフロータイプの器で水(湯)を溜める必要がない場合に使用します。
アズワン品番64-6503-26
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他
材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7
材質(ブッシュ)C2700W
材質(座金)SUS304
材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
オーバーフロー付洗面器用の排水金具です。
材質黄銅管クロームメッキ
エスコ品番EA468CM-57
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
キャップは着脱可能です。
材質ABSクロムメッキ
寸法50
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
形状Sトラップ
仕様ゴム栓式、オーバーフローなし
G1-1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付
材質ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
タイプオーバーフローなしタイプ
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質ステンレス、PP
材質(本体)黄銅
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
エスコ品番EA468CM-56
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材
仕様ゴム栓付き
材質PP、ステンレス
取付穴径(Φmm)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質本体:SUS304
呼び寸法(mm)50
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO
適合配管VP・VU40用
商品タイプ床直結
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ポップアップ無しタイプ
用途配管部材
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.02MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
適合QV/QV-A/SJV/SJV2
色アイボリー
寸法(mm)排水金具(Φ54×152)、トラップ(158×600)
材質ABS
1セット
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
排水金具
用途排水金具(38mm,TK40E/P/S系)用
ねじ径PJ1 1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
適合QV/QV-A/SJV/SJV2
色アイボリー
寸法(mm)Φ54×152-L280
材質ABS
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
400-509、400-518の開閉に必要です。
全長(mm)735
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
寸法(Φ×mm)64×95(排水口)、40×117(排水栓)
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作
材質黄銅、ABS、POM
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
寸法50
材質(本体)ABS
材質(キャップ)PE
材質(バンド)SWM-B
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
材質PP、ステンレス
外径(mm)絞り段:116
穴径(mm)取付:88
はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
仕様カウンター上面操作ワンプッシュ式
カウンター穴径(Φmm)14
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
排水金具です。
仕様●はさみ込み厚 約26~35ミリ●オーバーフロー付き洗面・手洗器用●ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)●使用温度:1~50℃
アズワン品番67-9134-83
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
排水栓操作タイプ
用途配管部材
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
ポップアップなしタイプ
用途配管部材
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
32mmポップアップ式排水金具共通に使用できます。
外径(Φmm)33.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ