158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)295 全長(mm)1135 質量(kg)2.2 爪数4本 先幅(mm)(爪部)190
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
用途掘り起こし、粉砕作業。 仕様バチ幅/60mm 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 刃幅(mm)60
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前列のレーキ・後列のブラシで掘り起こしから均しまで1台で行えます。
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック、掘り起こし用の歯付き 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上) 寸法(cm)幅180×奥行70×厚さ20、チェーン長さ約2m
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫 爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状 R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業 トラスコ品番819-3356 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ 全長(mm)930 質量(kg)1.6 頭部幅(mm)185 爪長さ(mm)215 爪数3本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。 刃幅(mm)211 柄長さ(mm)780 刃長(mm)380 仕様防錆塗装仕上げ 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅香工業バチツル
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理を行っています。頭部のみの製品です。
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ。 材質スチール
1丁
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たがやすパワー 向井工業 動画あり
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

#4204 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業 動画あり
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm)1035 トラスコ品番836-9933 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)345 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)125 頭部板厚(mm)2.1 頭部肩幅(mm)139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)80 頭部長(mm)200 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.5
1丁
9,498 税込10,448
翌々日出荷

根の張った用土の掘り起こしや、草削りに最適
全長(mm)1350 質量(g)約970 頭部長(mm)230 先幅(mm)120
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしに 全長(mm)1050 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)175 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.7
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。 全長(mm)1050 頭部幅(mm)140 頭部長(mm)185 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.3
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。 刃幅(mm)160 柄長さ(mm)780 刃長(mm)310 仕様防錆塗装仕上げ 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

押え金具付
用途土の掘り起こし・根起こしに 材質(頭)S45C 全長(mm)約388 質量(g)約354 刃長(mm)108 材質(柄部)自然木 アズワン品番64-4064-09 先幅(mm)80
1丁
699 税込769
当日出荷

17ミリ六角軸電動ハンマ用
用途穴掘り・固い土の掘り起こし・溝堀り作業用 材質 寸法(mm)先端幅90、全長400
1個
7,998 税込8,798
欠品中

花壇やプランターの土おこし、根の掘り起こしなど園芸用品としての使用はもちろん、潮干狩りにも便利なアイテムです。
全長(mm)230 幅(mm)130 柄長さ(mm)150 爪長さ(mm)150
1本
299 税込329
当日出荷

漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。 一般用サイズになります。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

畑の掘り起こしに 足を使って楽に掘り起こせる 足を使って、楽に土の掘り起こしができます 頑丈なスチール製
用途土掘り、土起こし。 材質本体/スチール 全長(mm)1070 質量(g)3300
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

掘り起こしと均しが同時に行えるグランドならし。前列の釘で凹凸を掘り起こし、本体フレームで転圧、後列のブラシで均します。
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック、掘り起こし用の釘付き 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上) 寸法(cm)幅180×奥行84×厚さ20、チェーン長さ約2m
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに 全長(mm)1050 頭部幅(mm)80 頭部長(mm)200 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.7
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

片手でも使えるお手軽軽量サイズのスコップ。皿の先端は刃がついていて固い土の掘り起こしもOK。足掛け(ステップ)付きで力の入った掘り起こしが出来ます。
用途花壇造り・お花の植替に。 材質鉄(粉体塗装)、ポリプロピレン、天然木 幅(mm)120 全長(mm)510 質量(g)380
1個
799 税込879
3日以内出荷

ゼット体育器具カッティングレーキ
草刈りや固い土の掘り起こしに。
材質先端パーツ/スチール、柄/木製 寸法(cm)先端パーツ/幅19×縦15、ハンドル長さ/135
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性(粘り強さ)に優れたタモ材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や、根起こし作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)75 頭部長(mm)160 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こし作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)80 頭部長(mm)195 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.5
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)125 頭部長(mm)175 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.8
1丁
9,498 税込10,448
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性(粘り強さ)に優れたタモ材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や、根起こし作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)110 頭部長(mm)165 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.1
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ステンレス製なので錆びにくく、根の張った用土の掘り起こしや草削りに最適
全長(mm)1470 質量(g)約820 頭部長(mm)230 先幅(mm)120
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし竹のこ掘り作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された天然木を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)85 頭部長(mm)245 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)2.2
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

フォーク部で土を掘り起こし、ウッドプレートで土を均一にならす。
仕様16本刃、運賃元払い商品 材質フォーク部/スチール、ヘッドプレート・柄/木 質量(kg)約1.8(1本) 寸法(cm)全長/150、スチールフォーク/40×6、木製プレート/50×7.5×2
1セット(3本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

アスファルトや縁石の隙間に刺して、草の根元を掘り起こします。
刃長(mm)110
1丁
1,298 税込1,428
翌日出荷

フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす! 細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。 地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。 草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。 フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。 球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。 グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業 材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
1丁
829 税込912
当日出荷

柄とフォークがすべてステンレス製のホークです。ステンレス製のため、錆びにくく、耐久性に優れています。その一方で、軽量で持ち運びやすいのも魅力です。また、ホークの先端強度が高く、耐久性に優れています。畑や庭の草むしり、堆肥づくり、農作物の運搬、土の掘り起こしに適しています。堆肥づくりでは、フォークで堆肥の材料をかき混ぜることで、均一に混ざり合い、発酵が進みやすくなります。土の掘り起こしでは、フォークで土を掘り起こして、植え穴を作ることができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1155 肩幅(cm)24 爪長さ(mm)340 爪数4本
1丁
14,980 税込16,478
4日以内出荷

割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ 主な用途石工作業
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ 全長(mm)150 主な用途石工作業
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 木柄は椎材使用により軽量です
用途家庭菜園用 掘り起こし・根起こし作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)70 頭部長(mm)160 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)900
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-MAX スコップロング
SDS-max 電動スコップのロングタイプ。
用途穴掘り、固くしまった土の掘り起こし、溝掘り、切株の掘り起こし トラスコ品番694-6390 材質機械構造用炭素鋼
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷

スチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプ。
用途掘り起こしや粉砕作業用。 商品タイプ頭のみ
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)