上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
仕様埋込・掘込取手
色ブラック
高さ(mm)3
質量(g)44
取付け方法丸穴
取付穴深さ(mm)19
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品M5ナット(光沢クロメート処理)
高さ(mm)3
質量(g)50
仕上ヘアライン仕上
取付け方法おねじ
取付穴深さ(mm)13
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
SEMI規格に準じた掘込取手です。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがありません。
材質ポリアミド(PA)
色マスタードイエロー
高さ(mm)2.5
種類取手・引手
長さL(mm)94
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
用途建築設備、機械など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途建築設備、機械など
材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがあります。
材質ポリアミド(PA)
取付穴深さ(mm)10
種類取手・引手
ステンレス製の掘込取手です。
用途食品関係機器・キャビネット・計測機器等
材質SUS304、SUS
表面処理ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。
取り付けを省力できるはめ込み式です。
パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
仕様難燃グレード:UL94V-0
材質(本体)ABS/白色
材質(ケース)ABS/白色
許容荷重(N[kgf])水平:97[10]
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)44
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
適合MODEL:ETP-131-1
材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)
サイズ(mm)120×140×H31
使用荷重(kgf):18
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合
した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
材質ABS
色アイボリー
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)127
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがありません。
材質ポリアミド
種類掘込取手
シリーズHEWIシリーズ
ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。
SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
用途キャビネット・ラック・計測機器等
材質(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)270
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
・洗練されたヨーロピアンデザインの掘込取手です。・上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です
色ブラック
質量(g)44
材料ガラス繊維強化ポリアミド(PA)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。本品は手掛かりがあります。
材質ポリアミド
種類掘込取手
シリーズHEWIシリーズ
・鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。・特殊車両やコンテナなどの外装部品に適しています。・大型の扉などへの使用に適しています。・出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
質量(g)378
仕上樹脂コーティング/ブラック
材料鋼
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など
材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)27.2
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
取付穴深さ(mm)81.4
・オール金属製のため、電磁波シールド性があります。・SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0600)
質量(g)390
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
質量(g)50
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
質量(g)50
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼
付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4
種類取手・引手
適合板厚(mm)0.5~3.2
仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
・オール金属製のため、電磁波シールド性があります。・SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0600)・板金に取付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
質量(g)260
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・軽く、耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・金属アレルギーがでにくいチタンを使った、人に優しい取手です。
質量(g)30
仕上ブラスト
材料チタン合金
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
質量(kg)3.7
L1460
L2415
L3418
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
取付穴数10
寸法N1(mm)80
寸法P1(mm)435
耐荷重N(kgf)224
耐荷重(N)2200
寸法P2125
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
質量(kg)2.6
L1260
L2215
L3218
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
取付穴数8
寸法N1(mm)60
寸法P1(mm)235
耐荷重N(kgf)459
耐荷重(N)4500
寸法P287.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
取付けが容易です。
用途車両、機械など
材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)
色ブラック
寸法H(mm)35
寸法A(mm)120
寸法F(mm)47
寸法D(mm)30
寸法E(mm)96
寸法B(mm)92
寸法C(mm)58
寸法I(mm)106
寸法J(mm)39
寸法G(mm)6
寸法K(mm)R19.5
製品質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
取手部が可動して持ちやすいハンドルです。
用途家具用です。
材質/仕上亜鉛合金/シルバー
付属品十字穴付バインド小ねじM4×15
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)460
長さL(mm)200
仕上シルバー
ピッチP(mm)192
取手回転取手
取付穴深さ(mm)14.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L仕上
取付穴深さ(mm)14
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
材質亜鉛合金(ZDC)
長さL(mm)192
仕上マットサテン
ピッチP(mm)160
取付穴深さ(mm)14.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
材質亜鉛合金(ZDC)
本体が薄いため、取付場所を選びません。振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
材質亜鉛合金
仕様ロック機構なし
質量(g)498
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ