シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)2
質量(g)29
種類掘込引手
外径(Φmm)40
取付穴深さ(mm)11
上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
仕様埋込・掘込取手
色ブラック
高さ(mm)3
質量(g)44
取付け方法丸穴
取付穴深さ(mm)19
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)2
質量(g)20
種類掘込引手
外径(Φmm)30
取付穴深さ(mm)11
シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)2.5
質量(g)115
種類掘込引手
取付穴深さ(mm)11
シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)2.5
質量(g)73
種類掘込引手
推奨ねじ推奨クギ:1×13
取付穴深さ(mm)11
幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途建築設備、機械など
材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類引手
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー
種類掘込引手
仕上マットシルバー
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。手掛け付きです。
材質積層強化木
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが容易です。
用途車両、機械など
材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)
色ブラック
寸法H(mm)35
寸法A(mm)120
寸法F(mm)47
寸法D(mm)30
寸法E(mm)96
寸法B(mm)92
寸法C(mm)58
寸法I(mm)106
寸法J(mm)39
寸法G(mm)6
寸法K(mm)R19.5
製品質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
用途建築設備、機械など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L仕上
取付穴深さ(mm)14
・キャビネットなどの内側からねじで取り付けできます。・引手とねじが表面に出ず、すっきりした外観です。・指掛け部が上方向に傾斜しているため、指が滑りにくく、持ちやすい形状です。
色ブラック
質量(g)41
材料ポリプロピレン(PP)
適合板厚15
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)1.5
長さL(mm)140
取付穴深さ(mm)18.5
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがありません。
材質ポリアミド
種類掘込取手
シリーズHEWIシリーズ
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)0.8
種類引手
仕上ヘアライン仕上
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
材質亜鉛合金(ZDC)
長さL(mm)192
仕上マットサテン
ピッチP(mm)160
取付穴深さ(mm)14.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
材質亜鉛合金(ZDC)
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)1.5
種類取手・引手
取付穴深さ(mm)18.5
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100
タイプM4ボルト
L1109.5
L271
H314.5
L370
L473
H240
H164
H425
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)88
寸法P3(mm)107
寸法P4(mm)130
寸法H5(mm)42
寸法P238
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80
タイプM4ボルト
L194
L261
H312
L360
L463
H243
H160
H425
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)76
寸法P3(mm)90
寸法P4(mm)140
寸法H5(mm)45
寸法P232
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80
タイプM4ナット
L194
L261
H312
L360
L463
H243
H160
H425
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)76
寸法P3(mm)90
寸法P4(mm)140
寸法H5(mm)45
寸法P232
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100
タイプM4ナット
L1109.5
L271
H314.5
L370
L473
H240
H164
H425
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)88
寸法P3(mm)107
寸法P4(mm)130
寸法H5(mm)42
寸法P238
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100
タイプM4ナット
L1109.5
L271
H314.5
L370
L473
H240
H164
H425
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)88
寸法P3(mm)107
寸法P4(mm)130
寸法H5(mm)42
寸法P238
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170
タイプM4ボルト
L1138
L296
H321
L395
L499
H262
H188
H435
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)110
寸法P3(mm)140
寸法P4(mm)115
寸法H5(mm)64
寸法P265
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170
タイプM4ボルト
L1138
L296
H321
L395
L499
H262
H188
H435
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)110
寸法P3(mm)140
寸法P4(mm)115
寸法H5(mm)64
寸法P265
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80
タイプM4ナット
L194
L261
H312
L360
L463
H243
H160
H425
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)76
寸法P3(mm)90
寸法P4(mm)140
寸法H5(mm)45
寸法P232
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80
タイプM4ボルト
L194
L261
H312
L360
L463
H243
H160
H425
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)76
寸法P3(mm)90
寸法P4(mm)140
寸法H5(mm)45
寸法P232
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170
タイプM4ナット
L1138
L296
H321
L395
L499
H262
H188
H435
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)110
寸法P3(mm)140
寸法P4(mm)115
寸法H5(mm)64
寸法P265
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170
タイプM4ナット
L1138
L296
H321
L395
L499
H262
H188
H435
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)110
寸法P3(mm)140
寸法P4(mm)115
寸法H5(mm)64
寸法P265
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100
タイプM4ボルト
L1109.5
L271
H314.5
L370
L473
H240
H164
H425
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)88
寸法P3(mm)107
寸法P4(mm)130
寸法H5(mm)42
寸法P238
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ