学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
直径(Φmm)550
トラスコ品番835-6075
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)3.3
色シルバー
種類掛け時計
電源単3アルカリ乾電池×4本
寸法(Φ×mm)550×55
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
電波時計〇
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。
スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。
電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能スイープセコンド(毎秒スタート)
トラスコ品番000-6769
材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面)
質量(kg)0.95
直径(Φmm)350
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。
直径500mmで広い空間にも。
電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに
グリーン購入法適合
付属品石膏ボード用掛金具
質量(kg)3.2
直径(Φmm)500
種類掛時計
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
寸法(Φ×mm)500×57
電池単3(アルカリ)×6
電池寿命約5年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH
カレンダー付き
直径約500mmの大型の電波掛時計です。公共施設や大教室、エントランスホール等におすすめです。グリーン購入法適合品。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき
材質木枠 (アルダー・茶木地塗装 )、前面:ガラス
質量(kg)2.5
表示方式アナログ
寸法(Φ×mm)500×55
電池コイン型リチウム電池(CR2477)×2
電池寿命約5年間
アズワン品番64-6803-22
グリーン購入法適合
電波時計○
連続秒針○
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード