ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途外部出入り口等
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
・南京錠で施錠できます。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。
商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ
色ブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途・重要機器、設備管理等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。
つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法(mm)60
仕上黒色塗装
推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
9日以内出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法(mm)45
仕上黒色塗装
推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材質鉄
適合Φ50mm用
セット内容金具2本、取付ねじ付
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シンプルな設計とデザイン
設置が簡単な壁掛金具
RoHS2・VOC対策製品
二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
仕様MSTBアクセサリ.MSTBシリーズアクセサリ;648-6882648-6882は、プラグ又はヘッダに挿入できるコーディングプロファイルセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプラッチ
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
奥行28mm、スタンダード固定タイプ。VESA規格 75mm~。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
RoHS指令(10物質対応)対応
前傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
傾斜角度(°)前:8
RoHS指令(10物質対応)対応
前後傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
取付高(mm)75~400
傾斜角度(°)前:15、後:5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能可能ディスプレイ:50V型程度(20kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
~65型テレビ(35kg未満)まで対応。奥行36mm、ベースセパレートタイプ。VESA規格 100~400mm。耐荷重35kg。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)。ディスプレイ取付用長尺スパナ付き。
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
取付幅(mm)VESA/100~400
取付高(mm)VESA/100~400
耐荷重(kg)35
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×36×430
質量(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
耐荷重50kg タテヨコ設置可能 位置調整機能付き RoHS指令準拠。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
前後伸長・傾斜、左右首振りタイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
セット内容2個1組
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上鉄製/カラー塗装
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ
色GB
RoHS指令(10物質対応)対応
同一面取付と直角取付が可能です。ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質(本体)SUS304
仕上バレル研磨
掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです。小型サイズながら許容荷重が大きいです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)12.7
質量(g)32
許容荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
種類 = HASPロックアウト。色 = 黄。ロックの数 = 6。材質 = 鋼鉄, 黄色ビニール被覆。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 38mm。ロックシャックル最大径 = 9.25mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 38mm。。RS黄ビニルコーティング済みロックアウト掛け金. これらのRSのロックアウト掛け金を使用すれば、最高6つのロックアウト南京錠を掛け金に取り付けることができます。 これにより、エネルギー源を安全に隔離されます。また、各作業員の南京錠が取り外されるまで、エネルギー源を復旧することはできません。 この掛け金は最高9 mmのシャックルが付いたロックアウト南京錠に対応します。南京錠の固定具はビニルコーティングが施されているので、見やすく握りやすくなっています。 電気めっきが施された、伸張強度の高いスチールシート電気で製造されているので、さび付きが防止されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
種類 = HASPロックアウト。色 = 黄。ロックの数 = 6。材質 = 鋼鉄, 黄色ビニール被覆。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 25mm。ロックシャックル最大径 = 9.25mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 25mm。。RS黄ビニルコーティング済みロックアウト掛け金. これらのRSのロックアウト掛け金を使用すれば、最高6つのロックアウト南京錠を掛け金に取り付けることができます。 これにより、エネルギー源を安全に隔離されます。また、各作業員の南京錠が取り外されるまで、エネルギー源を復旧することはできません。 この掛け金は最高9 mmのシャックルが付いたロックアウト南京錠に対応します。南京錠の固定具はビニルコーティングが施されているので、見やすく握りやすくなっています。 電気めっきが施された、伸張強度の高いスチールシート電気で製造されているので、さび付きが防止されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
許容荷重(N)1960
材質ステンレス鋼(SUS316)
高さ(mm)16
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)800
タイプ4000通り以上
表面処理(施解錠)7500以上
周囲環境-25~65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ