こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。
ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53
表示方式アナログ
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)
電池単3アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.29MB)
電波時計○
夜間秒針停止○
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
華やかな煌めくラインストーン付文字盤、上品な花柄デザインの電波時計です。時刻を自動修正するから時刻合わせの必要がありません。
秒単位での時刻が読みやすいステップ秒針です。夜間のコチコチ音が気にならないよう、夜間秒針停止機能を備えています。
仕様ステップ
材質プラスチック・ガラス
質量(g)970
表示方式アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×320×47
機能電波時計、夜間秒針停止機能(午後10時から午前6時まで)、ラインストーン、ガラス印刷
RoHS指令(10物質対応)対応
電波時計○
夜間秒針停止○
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
暗い場所ではライトが点灯。時刻の見やすい電波時計です。
時刻を自動で修正する電波時計。光の明暗センサーが感知して暗くなるとライトが点灯します。秒単位での時刻が読みやすいステップ秒針は夜間は秒針が停止するので、コチコチ音を気にせずお休みいただけます。
仕様ステップ秒針
材質プラスチック・ガラス
質量(g)720
表示方式アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×328×69
機能電波時計、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)、ライト自動点灯(センサー式)
電池単3アルカリ乾電池×1、単2アルカリ乾電池×2
RoHS指令(10物質対応)対応
電波時計○
夜間秒針停止○
ライト機能○
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
無線LANと同期で時刻を表示できるデジタル時計です。無線のインターネット環境があればネットワーク(NTP)の時刻・カレンダー情報を同期できます。
USB(Type-C)給電で電池切れの不安がありません。温湿度表示付きなのでPCデスクのそばに置いてご使用いただければ、環境管理の目安をいつも意識できますね。
付属品取扱説明書、保証書、USBケーブル(Type-C)
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)290
タイプ置き掛け両用
電源USB給電、補助電池:コイン型リチウム電池CR2032(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ125×幅182×奥行26
表示方式デジタル
機能無線LAN時計、カレンダー表示、温度表示(-10~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、12/24時間表示切替
湿度計○
セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)
温度計○
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
棚やカウンターに置いてもよし、壁にかけても使える置き掛け兼用電波時計です。前面のボタンでメイン表示を切り替えできるから用途に合わせても使いやすい仕様。
その他表示モード(時刻モード・カレンダーモード・温湿度モード)、六曜表示
材質プラスチック枠(白)、前面ガラス
寸法(mm)150×210×22(置いた状態:145×210×71)
色ホワイト
質量(g)360
表示方式デジタル
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単3(マンガン)×2
湿度表示精度30~80%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー2099年までのフルオート
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
12/24表示切替あり
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
気圧の変化を計測。約半日後のお天気をお知らせする掛け時計。
「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4つのシグナルでお知らせします。
就寝前に見ると翌朝頃の、朝に見ると今晩頃のお天気傾向がわかります。
気圧の変化から体調管理の目安としても役立ちます。
冷暖房運転や室内環境の目安として役立つ温度計、湿度計も搭載。
材質天然木
電源単3乾電池×3(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約250×250×45
表示方式アナログ
湿度計○
設置場所壁掛け用
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計○
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。飛散防止 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 500g。バッテリー数量 = 1。電池サイズ = 単3形mm。。RS Pro 白色壁掛け RS Pro アナログ壁掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語マーク、黒色で印刷された分版トラックが付いています。ウォールクロックには、赤色の 24 のマークが追加されています。24 のマーキングを延長することは広い国際社会のために特に有用である。このアナログ電池で動くクォーツ式です。時代を超越した設計により、信頼性の高いクロックをあらゆる部屋で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。壁面時計は現代的ではありませんが、従来のデザインのアナログ電話を購入して壁に掛ける場合に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、すばやく簡単に読み取ることができるように作成されています。 特長と利点 この RS Pro 掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に非常に見合う価値があるため、商業、医療、教育、産業用途、及び多数の公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ケース(飛散防止フロントレンズ付き) 直径 300 mm x 奥行 40 mm 、重量 500 g この壁掛け時計の利点の 1 つは、視認距離が最大 30 m であることです よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約0.9
消費電力(W)最大4
電源PoE
温度範囲(℃)-10~55
精度±3秒/日
外形寸法Φ315×43(D)mm
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約2.0
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約1.8
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329,800
税込¥362,780
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。無線LAN環境があれば配線工事なしで設置が可能。約1~5年間※電池交換せずに稼働します。※電池寿命はモデルや設定条件により変動します
適合運針:ステップセコンド
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約1.0
温度範囲(℃)-10~50
外形寸法Φ335×47(D)mm
精度(℃)平均月差±20秒(5~35で使用した場合)
機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMPTrapで通知
電池単3(アルカリ)×3(電池寿命:約1年)
同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)
セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4G)
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = デジタル。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。重さ = 420g。バッテリー数量 = 2。高さ = 250mm。。RS Pro シルバーデジタル壁掛け RS Pro のシルバーデジタルウォールクロックをご紹介します。必要に応じて表示されます。時計は壁に置くこともできますが、卓上時計としても使用できます。この壁掛け時計には、時間と分だけでなく、曜日を表示するカレンダーも用意されている便利な機能が多数あります。アトミックウォールクロックは、実際の温度を表示し、ビジー日中に重要な情報を提供します。手頃な価格で、 12/24 時間と C/F を自由に組み合わせてあらゆる人の期待に応えます。黒色ディスプレイと銀仕上げのプラスチックケースデザインにより、誰でも認めることができる中性のような外観になっています。このデジタルクロックには追加機能があり、すでに価格が設定されている単三アルカリ電池を 2 本だけ使用する必要があります。 特長と利点 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。これらの単 3 形電池には、 12 本、 20 本、及び 100 本のパックもあります LCD桁の高さ: 52 mmと24 mm グレーのボックス内のバブルバッグに個別に梱包されています 壁面クロックの寸法: 220 x 250 x 23 mm デジタルモニタには、時間、分、カレンダー、温度が両方の C/F で表示されます よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計を使用する場合() () () は、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro( 880-1558) 880-1558 )を購入する場合、電池は数年間使用できます。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約2.0
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299,800
税込¥329,780
14日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約2.0
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239,800
税込¥263,780
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約1.8
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約0.9
消費電力(W)最大4
電源PoE
温度範囲(℃)-10~55
精度±3秒/日
外形寸法Φ315×43(D)mm
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。防水 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 740g。バッテリー数量 = 1。奥行き(深さ) = 40mm。。RS Pro 白色壁掛け これが反響室であるかどうか、産業建物、倉庫または単にバックオフィスにもかかわらずあらゆる内部の印象的な声明をするためにはあなたの壁で信頼できる壁の時計の処理を持つ必要性が常にある。RS Pro 掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語表記、黒色で印刷されたミニトラックが記載されています。この 30 cm の時計には、ミネラルガラスのレンズが付いた水晶の動きがあります。このクロックは耐水性クロックで、湿気が多い環境に適しています。時代を超越した設計により、信頼性の高い壁面クロックを実現しています。これは商業施設や非商業施設で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。この防水性のあるクォーツ掛け時計はモダンなデザインの時計ではありませんが、クラシックスタイルのアナログデザインを購入したい方に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、読みやすいように作成されています。クロックに必要な単三電池は 1 本だけです。バッテリはすでに付属しています。湿気の多い環境でもこの装置を利用できるため、多忙な日にはこの壮大な壁掛け時計が効果的です。この掛け時計は非常に安心してご利用いただけ、 3 年間の保証が付いています。 特長と利点 この RS Pro 白色壁掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に見合う価値が非常にあるため、商業、医療、教育、産業用途、数え切れないほどの公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです 直径 300 mm x 奥行き 40 mm 、重量 740 g 1 日の視聴距離は最大 25 メートルです クロックは、前後からゴム製ガスケットで完全に密封されています このアナログの湿度許容差は妥当ですが、サウナでの使用には適していません よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:7
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥579
税込¥637
当日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:2.5
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:3
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ホワイト(白)です。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:3
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:3
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ホワイト(白)です。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:7
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥579
税込¥637
欠品中
アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。
2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に
仕様ストラップ付
寸法(mm)16×20.5×60.5
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ホワイト(白)です。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:2.5
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:7
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:2.5
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ホワイト(白)です。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:7
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:7
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥579
税込¥637
当日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:7
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥579
税込¥637
当日出荷
掛型温度計・湿度計・時計
種別生活管理温度・湿度・時計
寸法(mm)285×115×38
質量(g)500(ギフトボックス)
アズワン品番61-6866-37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
掛型メタリック。温度計・湿度計・時計
寸法(mm)285×115×38
質量(g)500
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6866-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)292×122×40
質量(g)530
電源単三乾電池3本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
寸法(mm)250×35
色オフホワイト
質量(g)560
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×250
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6866-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
62日以内出荷
置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38
質量(g)530
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ