材質ステンレス
軸の形状丸太(柄径3mm)
材質PP(ポリプロピレン)
仕様EOG滅菌済
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
腸内細菌検査用、保存培地が入り採便管です
機械塗抹も可能です。
検体保存に適したキャリブレア培地を使用しています。
pH指示薬により、採便前(青色)と採便後(黄色)が明確に分かります。
仕様(培地)変法キャリブレア培地1mL
材質(容器)ポリプロピレン
アズワン品番64-8070-93
有効期限製造後1年
容器寸法(Φ×mm)10×80
1ケース
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
容量(mL)10
仕様EOG滅菌済
長さ(mm)104.5
材質(本体)アクリル
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16.5
アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
欠品中
容量(mL)10
材質PE(ポリエチレン)
長さ(mm)100
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16
材質ABS樹脂
検体漏れ防止に、キャップと採便棒の逆止弁で二重の工夫があります。スプーン採便棒が管底に届くように調整しているので軟便にも対応します。採便棒がスプーンタイプのため定量採取が可能です。採取後の検体を収納するときに管口にスプーンガイドがあるので容易です。サイズが10Φ×80mmhとコンパクト化、返送費の削減が可能です。
仕様●管長さ:80mm●管径:10Φ●材質:管・キャップ/PE製、スプーン棒/PP製●入数:2000本(100本×20袋)
ゴム部で容器の残留物を掻き取り、洗浄する際に便利です。さかさまにすれば球体部が撹拌棒としてご使用いただけます。
材質柄/PP、先端/天然ゴム
検査に適量の便を採取できる独自の採便棒形状を採用。塗布しやすく、塗布面を傷つけません。キャップを90°回して開(閉)栓できるので、作業性に優れています。
●自社開発の培地漏れ防止弁つき、管内の培地がキャップ側に漏れないので作業環境が良いです。●自社特許の無臭培地を使用しております。●検査に適量の便を採取できる独自の採便棒形状を採用しております。●キャップの開栓が片手で可能です。●細管タイプなので廃棄物の量が少ないです。●袋、バラ入り。●使用期限印字付き●ラベル入り
材質管・キャップ:PE、採便棒:PP
寸法管長さ:80mmh
管径10Φ
自社開発の培地漏れ防止弁つき、管内の培地がキャップ側に漏れないので作業環境が良いです。自社特許の無臭培地を使用しております。検査に適量の便を採取できる独自の採便棒形状を採用しております。キャップの開栓が片手で可能です。細管タイプなので廃棄物の量が少ないです。袋、バラ入り。使用期限印字付き、ラベル入り
仕様●管長さ:80mm●管径:10Φ●材質:管・キャップ/PE製、採便棒/PP製●キャリブレ培地0.7mL入り●入数:2000本(100本×20袋)
関連キーワード