果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
タイプスタッキング可
材質PE
耐荷重(kg)20
外寸(mm)520×365×305
フタなし
こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質PE
均等荷重(kg)20
外寸(mm)520×365×305
フタなし
コンテナ種類メッシュ
こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質PP
色緑
質量(g)1950
積載荷重(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×308
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。
持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質PP
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305
色緑
質量(g)1400
積載荷重(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292
フタフタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スタッキング可
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
フタなし
コンテナ種類メッシュ
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様西日本限定
材質PE
有効内寸(mm)479×321×286
外寸(mm)523×365×303
内寸(mm)487×329×296
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14990[1530]
コンテナ種類メッシュ
散らかりがちな工具やコード類の収納・保管に便利なコンテナです。
両側の持ち手部分にはバックルがついているので、持ち運びにも最適です。
仕分けの際にも目立つオレンジカラーです。
トラスコ品番855-6985
フタなし
コンテナ種類メッシュ
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4.85
有効内寸(mm)756×508×402
フタなし
外寸法・幅(mm)816
外寸法・高さ(mm)428
外寸法・奥行(mm)568
コンテナ種類メッシュ
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120
材質本体:PP、キャップ:PE
目盛20mL毎100mL
上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3
キャップ色赤
1セット(200個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
耐候性にすぐ優れたPE製。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質再生PE
色黒
質量(g)1990
容量(L)46.7
積載荷重(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×325×295
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×366×305
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
タイプスタッキング可
材質PP
有効内寸(mm)554×354×180
外寸(mm)600×400×200
内寸(mm)564×364×190
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])21100[2150]
コンテナ種類メッシュ
頑丈性と機能美にすぐれたメッシュコンテナ。
底面に溝加工があり、スタッキングしてもズレにくい。
重ねて使えば、省スペースでも驚きの収納力。
中に入れたものが分かりやすいメッシュ構造で通気性抜群だから、衣類やシューズの収納にも最適です。
アウトドアなど水辺にも適したメッシュタイプです。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
質量(g)470
耐荷重(kg)全体10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×238×165
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×186×161
コンテナ種類メッシュ
試料採取物の現状保管運搬移送などに最適です。フタは2箇所のフックで固定できます。取手は可倒式で運びやすく、収納保管時に便利です。
材質SUS304
板厚(mm)0.7
タイプスタッキング可
種別104807BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。、別売延長ロッドを最大2本連結させて約3mまで採取延長できます(総重量にご注意ください)。、ハンドル、ロッドとコンテナはネジ固定式のため工具無しで簡単に着脱できます。、オールステンレス(SUS316相当)製で分解・洗浄可能。、コンテナの採取口は左右2ヵ所ありサイズはW2×H2.6cmです。、ハンドル、ロッドとコンテナ各1個のセットです。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、《採取方法》、延長棒を取り付けしない場合、ネジ固定したサンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、コンテナ外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。、サンプラーを引上中カバーは下がり採取口が開放され、コンテナ内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。、サンプラーを抜き取ってからコンテナを外し採取物を取り出します。
ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)。簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】。サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)最大2040
容量(mL)(採取)300
質量(g)2100
先端穴径(mm)3
チューブ径(Φmm)25
最短寸法(mm)1095
1本
¥139,800
税込¥153,780
18日以内出荷
ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)。簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】。サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)最大1245
容量(mL)(採取)160
質量(g)1400
先端穴径(mm)3
チューブ径(Φmm)25
最短寸法(mm)685
1本
¥129,800
税込¥142,780
18日以内出荷
ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)。簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】。サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)最大3050
容量(mL)(採取)450
質量(g)2800
先端穴径(mm)3
チューブ径(Φmm)25
最短寸法(mm)1595
1本
¥159,800
税込¥175,780
18日以内出荷
クリーンコンテナー。広口であり、フタがしっかりしまりますので液体および固体サンプルの採取、保存、搬送〈例:食品サンプルの保存、採尿カップ〉、製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。クリーンルーム内製造品です。成型、アッセンブリー、仕上げ包装まで、全ての工程が完全自動化されたラインで製造されています。クリーンコンテナー1
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 58.0mm, 底部 51.0mm, 高さ 80.0mm●容量:最大 148ml/適正 110ml●材質:P.P(本体)、P.P(キャップ)
アズワン品番65-3803-12
1パック(100個)
¥25,980
税込¥28,578
18日以内出荷
病院・外来等で採取した臨床検体を直接人目に触れず、安全に院内の検査室へ輸送するコンテナです。輸送容器を片手で持ち運びすることが可能です。本容器は液漏れしません。中の検体は外から直接見えません。本品1つに対して仕切板1枚付です。
材質本体:PP、フタ:PS、留め具・取っ手:ABS、パッキン:シリコンゴム
サイズ(mm)外寸/340×190×168
アズワン品番69-0289-90
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
関連キーワード