1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
海水などのサンプルを引き上げることができます
ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。
底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。
用途液体のサンプリング
材質オールステンレス(SUS304)
黄銅製の船舶用採水ポットです。500ccタイプ 採水部:H255mm×Φ70mm
材質黄銅製
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属
材質フレーム、鎖:SUS304
くさり長さ(mm)約1
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属
材質フレーム、鎖:SUS304
くさり長さ(mm)約1
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000
タイプPE製ディスポタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
河川・湖沼・海水・ダム等の採水用として開発された理想的な採水器です。水深50mまでの採水がメッセンジャーなしでOK!
水圧を利用した採水方ですからメッセンジャーを使用しません。オールステンレス製につき自重だけで抵抗なく目的の水深まで到達します。テクニックを必要とせず、どなたにも簡単に採水できます。
ロープ1本で任意の深さまで下ろして引き上げるだけの簡単な操作でパーフェクトに採水できます。
試料水ドレンは下部のドレン口から少量ずつ出せます。また、全量を出す場合は上部のフタを引き上げるだけで瞬時に出すことができます。
口径が広いので上フタを外して、ブラシで隅々まできれいに洗浄できます。
容量(L)6
サイズ(mm)高さ:610mm ※吊下げ部含まず・フタつまみ~脚部下端質量:6.0kg胴径:Φ140mm外径(フランジ部):Φ185
付属品ロープ(目盛入)30m
材質本体:SUS304、フタ:SUS304+シリコンパッキン、ドレン:黒ゴム管
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
明るく高解像度で見やすい画面
IDSセンサーを使用。校正データはセンサーに記憶!
仕様【導電率 範囲 / 精度】0.0μS/cm ~ 2000mS/cm / 測定値の±0.5%【比抵抗 範囲 / 精度】0.50Ω・cm ~ 9.99MΩ・cm / 測定値の±0.5%【塩分 範囲 / 精度】0.0 ~ 70.0‰/ 測定値の±0.5%【TDS 範囲 / 精度】0 ~ 1999mg/L; 0.0 ~ 199.9g/L /測定値の±0.5%【温度 範囲 / 精度】-5 ~ 100℃ / ±0.1℃【電極寸法(mm)】120±1(L) × 15.3±0.2(Φ)
セット内容本体(Multi3410/NiMH充電式バッテリー内蔵)、伝導率電極(TetraCon925/ケーブル1.5m)、電極保護筒(A925/K)、スタンド、ビーカー、伝導率調整液(1413μS/cm)、電源アダプター、USBケーブル、inoLabIDS(CD-R)、収納ケース(本体用/電極用)
寸法(mm)80(W)×180(D)×55(H)
質量(kg)約0.4
電源1.2V NiMH 充電式乾電池(約100時間測定可能)/AC100~240V
メモリー手動200件、自動10000件
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
採水缶はフルスイングなので操作性がよいです。
材質(柄)アルミニウム、(採水缶)ステンレス
容量(L)1
柄長さ(mm)940~1800(無段階チャック式)
アズワン品番2-4341-02
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
大型カラータッチパネルを搭載
2ch同時測定・表示が可能
電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能
JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断
多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能)
データメモリー機能 (各ch2000データ)
USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応)
外部プリンタ接続対応
新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
仕様pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正
セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプタッチパネル搭載タイプ
電源AC100~240V(専用ACアダプター)
測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率
本体寸法(mm)130×60×230
本体質量(kg)0.9
機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
データメモリ2000データ
消費電力(VA)約18
アズワン品番61-8518-29
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400
TGK品番919-80-70-02
型式IS-400
全長(mm)600
径(Φmm)Φ40
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
浅海や湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。
材質ステンレス
1本
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード