穿刺時の血管確保が血液の流入で目視確認できます。
材質本体/ABS樹脂
一般的名称単回使用採血用針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
一般的名称単回使用採血用針
仕様セーフタッチ翼状針付き
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51
タイプ700RN(互換針タイプ)
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
翼状針に接続して使用できます。
材質本体/ABS樹脂
タイプルアーアダプター付き
一般的名称単回使用採血用針
仕様ルアーアダプター付き
アズワン品番7-4787-05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、氷水に近い冷却速度を達成し、長時間保冷を実現します。
仕様●寸法(mm):150×180×170●重量(g):約1500●対応採血管:5mL管・7mL管●収納本数:20●※医療機器ではありません。●※ご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。
アズワン品番65-8735-89
1セット
¥34,900
税込¥38,390
23日以内出荷
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)
材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
仕様公称容量×本数:5~10mL採血管/15mLガラス管×8、7~10mL長い採血管/15mLガラス管×12
直径×長さL(Φmm×mm)12~17×65~107、12~17.2×89~107
回転数最高4000(rpm)
最大遠心力(xg)2400×2470
サービス分類レンタル
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード02-2635-00
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
CTチューブは真空採血管用です。CTチューブは予めポリスペットに差し込み、そのまま真空採血管にゆっくり差し込むことにより0点設定を容易に取ることができます。
質量(kg)【スタンド】1.56
寸法(mm)【スタンド】280×130×260
品名CT-S チューブ
アズワン品番8-9774-22
1箱(500個)
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
注射筒、真空採血管に即応できるディスポーザブル赤沈管です。0点合わせが簡単に行えます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010000019
松吉医科器械コード24-6872-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(250本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
5-10mL採血管が24本使用可能
仕様●用途:15mL×24本・ガラス・5-10mL採血管●仕様:樹脂ケース●※本体にはローター・バスケットは付属していません。
アズワン品番68-0316-16
1組
¥47,900
税込¥52,690
18日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。
タイプ700LT(交換針型ルアーチップタイプ)
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)880
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150
耐荷重(g)800
回転角度(°)20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
駆血帯・真空採血管・注射器などが置けますので、採血業務をスムーズに行えます。
静注台や上肢台のパイプに取り付けて使用します。
材質(トレー)ステンレス(SUS304)、(仕切)ポリ塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×132×46
適合パイプ径(Φmm)16以下
コンパクト設計で場所をとりません。天板端は立ち上がりがあるため、採血管等の落下を防ぎます。高さの調節も簡単に行えます。足を出し入れしやすいコの字型
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×500
質量(kg)約9
材質天板/MDF(PVC(塩化ビニル樹脂)真空成型)、フレーム/スチール(粉体塗装)
キャスターΦ50mm(2輪ストッパー付)
天板高さH(mm)700~900(50mm間隔/5段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×700~900
サンプルカップ。CA650は外径13mmΦ・16mmΦの真空採血管・テストチューブに兼用で使えます。搬送システムの子検体用カップとして最適です。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6ml
アズワン品番65-3826-62
1セット(4パック×2000個)
¥79,980
税込¥87,978
18日以内出荷
サンプルカップ。CA650は外径13mmΦ・16mmΦの真空採血管・テストチューブに兼用で使えます。搬送システムの子検体用カップとして最適です。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3824-75
1セット(5個×960本)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
使用済みの注射針の安全な処理にお役立て下さい。シリンジや採血管アダプターにセットされている使用済みの注射針を、手を触れることなく確実に収納できます。
アズワン品番65-1681-78
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
医療機関で使用される採血管(径の小さな樹脂などの容器)に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。
仕様●タイプ:感熱ラベルロール●サイズ(規格):幅50mmx長さ32mm、1430枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4203-37
1ケース(5箱×10巻)
¥209,800
税込¥230,780
13日以内出荷
医療機関で使用される採血管(径の小さな樹脂などの容器)に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。
仕様●タイプ:感熱ラベルロール●サイズ(規格):幅50mmx長さ35mm、1310枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4203-38
1ケース(5箱×10巻)
¥199,800
税込¥219,780
13日以内出荷
医療機関で使用される採血管(径の小さな樹脂などの容器)に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4203-36
1箱
¥219,800
税込¥241,780
13日以内出荷
医療機関で使用される採血管(径の小さな樹脂などの容器)に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4203-41
1箱
¥209,800
税込¥230,780
13日以内出荷
10mL真空採血管用の遠心機です。
見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。
コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)
質量(kg)7
電源(V)AC100(50/60Hz)15A
回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)
最大遠心力(G)890
安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出
処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本
アズワン品番4-4875-01
タイマー15分(1分刻み)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様互換針タイプスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式701RN
容量(μL)10
針ゲージ26S
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ