20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。 支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。 サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
1袋(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!! 本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。 穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。 柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。 台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(mm)茎保持部:11.0 内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1 適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ
1袋(200個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実な接ぎ木に! ”スーパーウィズ”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 上部がラッパ状なので穂木を挿入する時、切り口を傷めずスムーズに入ります。 添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。 トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に【14号・17号・20号・23号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に 材質EVA
1袋(200個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キュウリ・メロン・ゴーヤ等ウリ科の片葉合わせ接ぎに!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、接合部がキレイに仕上がります。 茎保持部穴は苗の活着後、接合部が形成される迄せり出ない形状になっているので、カルスが小さく接合部がキレイに仕上がります。 保持具の摘み部は、指先で摘み開く時に使いやすく、持ちやすい状態になっています。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 寸法(mm)12.5 適合作物メロン・キュウリ・ゴーヤ・スイカ
1袋(200個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)グラフトチューブ
上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。
用途ナス科の接ぎ木 材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
1袋(1000個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

確実な接ぎ木に! ”スーパーアイドル”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 合わせ接ぎ・断根合わせ接ぎ・片葉接ぎ等に適しています。 添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。 キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に【26号・31号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に 材質EVA
1袋(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性と経済性を重視した接木用ホルダー!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 茎挿入部の径を上下同一にしているので上下を気にすることなく作業が行えます。 サイズの識別用に突起の形状を変えています。又、作業時の転がり防止にもなります。 接合位置中心目印があり、台木と穂木の接合位置の目安になります。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
1袋(2500個)
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接木資材のほとんどが使い捨ての状態の中、生産者の負担を少なくする為に開発した接ぎ木クリップです。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接木が出来ます。 上下どちらからでも挿入出来ます。
用途ナス科の接木に 材質PP 号数15 口径(mm)1.5
1袋(1000個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

サポート付グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
各種サポート穴部分の形状が異なるため、目視でサイズの判断ができます。中心位置の目印がついているため、スムーズにセットできます。
用途ナス科の接ぎ木 材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
1袋(1000個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

確実な接ぎ木に! ”絆(きずな)”は初心者からプロの作業者までの意見を取り入れ、メーカーナスニックスの長年の接ぎ木製品の実績を生かし、方向性を持たない上下どちらからでも同じ様に使用できる接ぎ木クリップにしました。 そのため作業は楽で能率が上がります。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 上下の挿入口がラッパ状になっているので、茎を傷めることがありません。 トマトナスピーマンなどの接ぎ木に【15号18号21号24号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に 材質EMMA
1袋(1000個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。 接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。 手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。
セット内容本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用 切断能力(mm)(接ぎ木)約3~8 寸法(長さL×幅W)(mm)約215×120
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。 接木した後の芽開作業が一切必要ありません。 芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。 自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。 ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

剪定・接木・風雪などで出来た樹木の切り口に塗布します。水分の流出を防ぐ雨水の流入を防ぐカルスの形成を早め、傷口を保護します。展着性が非常に優れているため、塗布後にひび割れせず、長時間効果を持続します。
1個(150g)
999 税込1,099
当日出荷

結束機 園芸用 モノタロウ 動画あり
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm)40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.9MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

グラフトチューブ L TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)グラフトチューブ L
上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。突起が付いているため、転がりを防止します。
用途ナス科の接ぎ木 材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
1袋(1000個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野菜作りの必需品。
用途防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。 園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
1セット(36個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替針 結束機園芸用 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替え針です。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質スチール 足長(mm)4 線幅(mm)0.5 肩幅(mm)7
1箱(10000本)
199 税込219
当日出荷

接木・芽接時に使用するテープです。
用途接木・芽接時に使用するテープです。 長さ(m)100 テープ幅(mm)15
1個
579 税込637
当日出荷

さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。
用途さし木の発根促進剤。 成分α-ナフチルアセトアミド 容量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×45 農林水産省登録第(号)6071 毒劇区分普通物
1箱(15g)
469 税込516
当日出荷