接木クリップの支点を浮かし、V字に均等した圧力挟持ができるので活着が良好です。
成苗接木の呼び接ぎ・割り接ぎに最適です。
何度も繰り返し使用できるので経済的。
ウリ科・ナス科兼用で5色あり、鮮やかな特殊色は育苗整理にも役立ちます。
ジベレリン処理時の目印に。
用途果菜類の接木育苗資材
接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!!
本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。
台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。
柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。
支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。
サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー
材質軟質ポリオレフィン樹脂
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!!
本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。
穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。
柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。
台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー
材質軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(mm)茎保持部:11.0
内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1
適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ
簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
こんなお得な商品も!
園芸クリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。
植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。
材質ポリプロピレン
確実な接ぎ木に!
”スーパーアイドル”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。
材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。
合わせ接ぎ・断根合わせ接ぎ・片葉接ぎ等に適しています。
添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。
キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に【26号・31号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に
材質EVA
用途に合わせて選べる5色。レッド・クリア・ブルー・パープル・オレンジ。
柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。
保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。
摘み部は指先で開く時に持ちやすく、使いやすい形状になっています。
処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
材質軟質ポリオレフィン樹脂
くっきり鮮やかしっかりマーク!
ピンク・イエロー・ブルー・パープル・オレンジ。
不透明で鮮やかなビビッドカラーを採用し、遠目からでもマーカーが見つけ易くなっています。
柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。
摘み部が長く突起がある形状で製品の向きが分かり易く、ポケットや袋の中でも正しい向きで持つことができます。
保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。
処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
用途ぶどうのジベレリン処理などの目印に
材質軟質ポリオレフィン
関連資料(1.75MB)
キュウリ・メロン・ゴーヤ等ウリ科の片葉合わせ接ぎに!!
本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、接合部がキレイに仕上がります。
茎保持部穴は苗の活着後、接合部が形成される迄せり出ない形状になっているので、カルスが小さく接合部がキレイに仕上がります。
保持具の摘み部は、指先で摘み開く時に使いやすく、持ちやすい状態になっています。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー
材質軟質ポリオレフィン樹脂
寸法(mm)12.5
適合作物メロン・キュウリ・ゴーヤ・スイカ
野菜作りの必需品。
用途防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。
園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
作業性と経済性を重視した接木用ホルダー!!
本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。
台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。
茎挿入部の径を上下同一にしているので上下を気にすることなく作業が行えます。
サイズの識別用に突起の形状を変えています。又、作業時の転がり防止にもなります。
接合位置中心目印があり、台木と穂木の接合位置の目安になります。
柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
確実な接ぎ木に!
”スーパーウィズ”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。
材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。
上部がラッパ状なので穂木を挿入する時、切り口を傷めずスムーズに入ります。
添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。
トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に【14号・17号・20号・23号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に
材質EVA
オールポリカーボネート製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。
アズワン品番1-7862-01
寸法(mm)59×32×18
1袋(10個)
¥535
税込¥589
当日出荷
剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。
枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。
木肌に馴染む茶褐色です。
用途剪定、接木後の切り口保護。
5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。
成分合成樹脂
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
適合本体EF-06
RoHS指令(10物質対応)対応
茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!!
支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。
茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。
茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。
胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。
茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質耐候性ポリプロピレン
長さ(cm)11
内径(Φmm)茎保持部:5.5×9.5
適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ
関連キーワード