489件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200 表面処理銅めっき 工法単独 リード線太さ(mm2)5.5
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 方式アースターミナル結線SL端子式 適合電線1.25mm2~2mm2、Φ1.6銅単線
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
319 税込351
当日出荷

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm)32 長さ(m)0.5 アース線の長さ(m)2 材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m)10 グリーン 質量(g)206 電流(A)12 電圧(V)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20 導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

HIOKI(日置電機)接地網
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
11,980 税込13,178
当日出荷

ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
質量(g)65 コード長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.17MB)
1個
829 税込912
当日出荷

1本
3,798 税込4,178
当日出荷

アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック 定格1500ワット 125V以下で使用 コンセント形状3P(接地2P) 機能アース付・耐熱性 差込口1個口 プラグ形状2P
1個
389 税込428
当日出荷

多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能 Android端末とBluetooth接続による多彩な機能 最大100件の本体内部メモリデータをAndroid端末で読み出し保存が可能 Android端末の時刻、GPS位置情報も記録 「いつ?」「どこで?」測定したデータか管理を簡単に! コンパレータ機能で測定値が設定値以下/以上の場合、Android端末から、ブザーでお知らせ 接地抵抗/漏洩電流測定機能 0.05~1500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK! (多重共用構造体接地で可能) 0.1mA~30Aの漏れ電流及び交流電流の測定が可能 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、 ノイズマークを表示するノイズチェック機能
1台ほか
特価
118,780 税込130,658
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CE-137 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-106 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-124 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-122 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
810 税込891
翌日出荷


極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

RoHS指令適合製品です。
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-7952 質量(g)110 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷

感電事故を未然に防ぐ「強制アース接続」と「過負荷付漏電遮断器」による二重安全のコードリールです。 通常アース監視ランプ付です。 漏電+過負荷+短絡(ショート)の遮断器付です。 中筒ドラムに温度感知器を装備しています。
特性アース付 電線仕様ソフトンVCT 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○ トラスコ品番287-7759 質量(kg)8.2 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)30 芯数3P 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様絶縁枠付 セラミックホワイト 適合プレートコンセントプレート・3コ用
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25kg)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様接地ダブル、送り端子付 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
689 税込758
当日出荷

アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200 幅(mm)12 厚さ(mm)0.3 質量(kg)0.04
1個
319 税込351
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプ- コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合キャップWF5113・WF7005等 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
699 税込769
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合プレートコンセントプレート・3コ用
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様EN60529、EN60695-2-11. COMBI 1210 Junction Box. The COMBI 1210 junction box from WISKA is a solid thermoplastic, flame retardant enclosure which offers 10% more room inside thanks to its domed cover. With ten M20 entries in the sides of the junction box and 4 in the base, as well as a knockout option, the COMBI 1210 offers ideal installation conditions. 10% more room inside, thanks to the bellied cover Solid thermoplastic housing made from 2 different moulded materials 10×M20 entries with elastic soft membrane and thread, 3 in each side and 2 in each end (option of using M25 knockouts instead) 4×M20 entries with self-sealing membrane in the base of the junction box enable assembly directly from the wall Quick release lid screws made of plastic will not rust and stay securely in place Weather proof, resistant to ultraviolet, shatter proof and impact resistant Flame retardant and halogen free Mounted via holes in the corners of the box, separated from the inside of the enclosure, thus not effecting the IP rating A DIN Rail kit for mounting with clamps and an earthing kit to connect BW/CW cable glands when using SWA cables are available separately RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプアースプレートキット 併用可能製品Combi 1210 Junction Box
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ
1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地2Pのキャップが差し込める薄型のコンセントです。
クールホワイト 仕様アース端子付、2P15A125V E付 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8366
1個
3,598 税込3,958
欠品中

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)