極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
タイプ送り端子無し(接地用送り端子有り)
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップWF5113等
適合プレートフルカラー1コ用
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプ-
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップWF5113・WF7005等
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
極数接地2P
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2
仕様巻締端子式
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント形状接地2P 15A 125V
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換
90°回転プラグ
絶縁カバー付き
電流(A)15
電圧(V)125
使用電力(W)1500まで
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)
定格1500Wまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
コンセント個数2
仕様極配置:125V抜止形
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 20A 125V
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様送り端子なし(接地送り端子あり)
タイプシングルタイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 250V
適合電線Φ2
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
接地極付きプラグを既設の接地極なしコンセントで使用するためのアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
接地極付きプラグを既設の接地極なしコンセントで使用するためのアダプタです。抜け止め式のため、プラグが抜けを未然に防止します。L型のため、プラグが邪魔になりません。
アズワン品番65-6482-19
1個
¥1,640
税込¥1,804
7日以内出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
アメリカや中国、ヨーロッパなど海外の115Vや220V電源に接続して、日本製品向けの100Vに変換して出力する変圧器となります。海外のコンセントから日本の電化製品を使用可能です。単相100V接地極付きのコンセントが前面部に2口あります。500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類をご用意。入力電圧は前面部にあるセレクタスイッチにて115Vまたは220Vの適切な方を選択して使用します。背面部は入力電圧用ケーブルを挿してネジを締めて接続する押し締め式端子台となっております。海外旅行向け。海外で日本製品を使用する際に
仕様絶縁レベル:2000V 60S 10mA
付属品無し
質量(kg)10.05
タイプ降圧
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)単相100(接地局×2口)
入力電圧(V)115/220(端子台)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×342×170
絶縁階級B
容量(VA)5000
絶縁抵抗≧5MΩ
関連資料(0.81MB) (1.02MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
アメリカや中国、ヨーロッパなど海外の115Vや220V電源に接続して、日本製品向けの100Vに変換して出力する変圧器となります。海外のコンセントから日本の電化製品を使用可能です。単相100V接地極付きのコンセントが前面部に2口あります。500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類をご用意。入力電圧は前面部にあるセレクタスイッチにて115Vまたは220Vの適切な方を選択して使用します。背面部は入力電圧用ケーブルを挿してネジを締めて接続する押し締め式端子台となっております。過電流から本体を保護するヒューズ付き(予備が1個有り)。海外旅行向け。海外で日本製品を使用する際に
仕様絶縁レベル:2000V 60S 10mA
付属品保護ヒューズ
質量(kg)6.64
タイプ降圧
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)単相100(接地局×2口)
入力電圧(V)115/220(端子台)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×302×129
絶縁階級B
容量(VA)3000
絶縁抵抗≧5MΩ
関連資料(0.81MB) (1.02MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
接地極付抜止コンセントが付いたコンセントプラグです
ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続
接地極付き
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!接地極付き!
材質(本体)ユリア樹脂
質量(g)45
定格電流(A)15-125V
材質(カバー)PBT樹脂
関連資料(3.66MB)
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BN300RA
質量(kg)約3.4
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15×2系統
入力プラグNEMA L5-30P
定格入力電流(A)30
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA
質量(kg)約1.5
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15
入力プラグNEMA 5-15P
定格入力電流(A)15
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×840(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA
質量(kg)約1.4
取付ラック(1U)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15
入力プラグNEMA 5-15P
定格入力電流(A)15
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)68×44×485(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
3P抜け止めポッキンプラグ付きの電源タップです。透明ポッキンプラグ採用。通常はアース付きの3Pプラグですが、二極コンセントに差込む場合は、アースピンがプラグ側に折り込むことが可能です。接地アダプタを使用せずに設置することができ便利です。<二極コンセントに差し込む時>・二極コンセントに差し込む時は、斜めに向けて差し込みます。・アースピンが折り込まれて内側に収納されます。・完全にアースピンが折り込まれ、二極コンセントへ差し込めます。防雨型プラグになっており、防雨型のキャップが付いた延長コードなどにも使えて便利です。通電が確認できるランプ付きです。壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。アース接続できるアース端子付きです。差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。
色ホワイト、コード:ライトグレー
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
構造二重:あり
コンセント形状3P(抜け止めタイプ)
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×44×25.5
アース端子あり
適合地域日本国内
マグネット○
プラグ形状ポッキンプラグ(3P/2P)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
間隔(mm)差込口:41
関連キーワード