可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
適合機種PL全機種
セット内容金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。
(BP46-400UGを除く)
ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。
ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品取付ねじ付
材質(樹脂部)変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)鉄
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け
結線方式ネジ
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6
適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)
取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)銅板
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。
端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。
定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。
絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。
端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。
端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)8
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50
準拠規格NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)660
定格通電電流(A)15
適合電線(mm2)最大2
材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき仕上
材質(ボルト・ナット)真鍮製
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。
材質銅板(Cu)
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅(アースバー)t4.0
仕様M5
質量(kg)0.6
表面処理光沢スズめっきアースバー)
外形寸法D(mm)83
外形寸法W(mm)464.5
外形寸法H(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。
取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様取付ピッチは75mm、M5
セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
板厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
1組(5個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。
小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。
大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。
ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。
ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。
RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)600
結線方式ネジ
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
色緑/黄
シリーズUT35-PE
定格電流(A)125
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT35-PE
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)1.5→35
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 720A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電圧 = 1 kV acA。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 2.5mm2●極数:1●コード番号:203-8687
アズワン品番65-7726-01
1袋(50個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing : 10.2
仕様●適合電線サイズ:35 → 8 AWG●ケーブルCSA:1.5 to 10mm2●極数:1●コード番号:203-8752
アズワン品番65-7743-12
1袋(50個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact Spacing 5.2
仕様●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.08 to 2.5mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8718
アズワン品番65-7748-82
1袋(50個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact Spacing 5.2
仕様●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.08 to 2.5mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8711
アズワン品番65-7741-39
1袋(50個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 4mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8800
アズワン品番65-7741-94
1袋(50個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
スプリング式接続の Siemens アース端子台です。熱可塑樹脂素材製で、緑色と黄色で表示されています。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 4mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8745
アズワン品番65-7746-44
1袋(50個)
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ
長さ(mm)63
幅(mm)5.1
色緑
高さ(mm)39.5
極数2
材質(ハウジング)Wemid
適合電線サイズ26 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クランプ
アース端子台タイプZPE 2.5
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-50
1箱(5個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
適合(基準)EAC
色緑/黄
サイズ16→4.AWG
定格電流(A)76
動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT16-PE
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)1.5→25
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
PTIシリーズの設置レベルと設置アース端子台。設置アース(接地)端子台: 全レベルにダブルファンクションシャフト 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。 設置レベル端子台: 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。803-7928 - 設置アース(接地) 803-7937 - 設置アース(接地) 803-7930 - 設置レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:PTI 2.5-PE/L/TG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:400 V●モデル番号:PTI 2,5-PE/L/TG●コード番号:803-7937
アズワン品番65-7778-65
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグイン接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ / プラグイン接続方式 緑 - 黄色この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●コード番号:201-5588
アズワン品番65-7736-53
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:201-4850
アズワン品番65-7744-95
1袋(50個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 4-3/0 に対応しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:4→ 3/0 AWG●ケーブルCSA:95mm2●色:緑 / 黄●極数:5●結線方法:スクリュー●コード番号:201-4389
アズワン品番65-7755-93
1袋(10個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UT シリーズはアースモジュラ Terminal Block で、ねじプラグイン接続が可能です。この Terminal Block は、公称断面積が 6 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色はイエローで、PA の素材を使用しています。フィードスルー端子台と同じ形状とピッチ DINレールに差し込むだけなので、コンタクトの機械的 / 電気的エラーを排除
仕様●適合電線サイズ:10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:217-6435
アズワン品番65-7496-93
1袋(50個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Phoenix Contact スプリングケージアース Terminal Block は、スプリングケージ接続方式で、ワイヤサイズが 24-6 です。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:24→ 6 AWG●ケーブルCSA:16mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:スプリングケージ●コード番号:201-4805
アズワン品番65-7496-16
1袋(25個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:緑 / 黄●極数:6●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-4077
アズワン品番65-7758-19
1袋(50個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続とワイヤサイズ 20-8 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6034
アズワン品番65-7500-54
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ