RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用
極数接地2P
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
種類セット品
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)10.5~13
極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
露出コンセント2コ口 接地2P
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合規格PSE
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)1.25・2
極数接地2P
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2
仕様巻締端子式
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
寸法A(mm)75
寸法B(Φmm)46
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)1.25・2
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番735-9250
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
タイプ薄形
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合電線5.5、8
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番355-7944
質量(g)55
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)50×44×28.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。
セフティーワッシャ付き
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合規格PSE
適合電線VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm2)2
形状平刃
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
ROHS指令対応品です。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
付属品圧着端子3個付属
タイプ送りなし
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応
用途設備工事用
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番355-7995
色ブラック
質量(g)85
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)104×34×28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様送りなし
付属品圧着端子3個
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CJ-13
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 20A 250V
関連資料図面(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CJ-11
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 20A 125V
関連資料図面(0.14MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
コンセント個数2
RoHS指令(10物質対応)対応
3M端子。RoHS対応品。
寸法(mm)107×36
極数2P
コンセント形状接地2P
容量(VA)20・250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
結線方式巻締端子式
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ミルキーホワイト
種類引掛露出コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
定格電流(A)30
プラグ形状引掛
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
トラスコ品番851-4015
質量(kg)0.54
定格100V/200W
コンセント形状2P(接地付)×1個
電線長さ(m)0.3
光源電球なし
電線仕様VCT1.25mm2×3C(接地付)
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
タイプ接地2P15A引掛露出ダブルコンセント(送り端子付)
コンセント個数2
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
結線方式巻締端子式
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
小型化で1連スイッチプレートに取付可能。
新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。
安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CL-13
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940B-14
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
関連資料図面(0.3MB)
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
形状引掛タイプ
色緑
種類埋込コンセント
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
エスコ品番EA940BZ-103
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
形状引掛タイプ
色ミルキーホワイト
種類埋込コンセント
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
形状引掛タイプ
色チョコ
種類埋込コンセント
1個
¥779
税込¥857
欠品中
形状引掛タイプ
色赤
種類埋込コンセント
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)68.8
寸法B(Φmm)53
寸法C(Φmm)15
適合コードコネクタボディWA5329K
適合圧着端子R2-4
適合埋込コンセントWF2320BK
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ