28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)112 寸法B(Φmm)67.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-144
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類プラグ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様セーフティワッシャー付 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4 適合規格PSE 適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5 形状引掛
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)50.4 寸法B(Φmm)16 適合電線(mm2)2CT/VCT3.5 相数三相 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)187.5 適合電線(mm2)2・3.5 適合電線径(Φmm)12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブルコード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブルコードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様非防水 質量(g)220 適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5 トラスコ品番381-6931 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-122
1個
895 税込985
翌日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様非防水 質量(g)140 適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5 トラスコ品番381-6915 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形 仕様防水/○ 質量(g)125 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番255-3775 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BW-4
1個
855 税込941
翌日出荷

明工社接地3P 20A 引掛プラグ
エコ商品
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)220 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番255-3783 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4 適合規格PSE 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5 付属品セーフティワッシャー 形状引掛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-134
1個
2,690 税込2,959
8日以内出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)57 寸法B(Φmm)16 適合電線(mm2)2CT/VCT3.5 相数三相 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:○ 寸法A(mm)73.25 寸法B(mm)43 寸法C(Φmm)56.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ 防水×
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引掛キャップ
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:× ミルキーホワイト
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)