プリント基板に取付けて電気的接点として御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です
環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。
ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
RoHS指令に適合しています。
用途リレー接点の機能回復に
ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に
プリント基板の洗浄に
成分アルコール類
トラスコ品番342-1317
形状スプレータイプ
質量(g)120
ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス
引火点(℃)-20
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-5895-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量60mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様(安全カテゴリ ISO 13849-1)4、(SIL IEC61508)3、(パフォーマンスレベル ISO 13849-1)e
範囲バイパー
電源電圧(V)24ac/dc
補助接点1
RoHS指令(10物質対応)対応
安全接点3
●電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。●PRTR法非該当です。
用途●ボリューム・ピンジャック・コネクタ等の接触不良および再酸化の防止。
トラスコ品番356-2794
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.048L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:3●補助接点:4●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,400
税込¥56,540
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:1●補助接点:4●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,210
税込¥28,831
7日以内出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
チャンネル数2
範囲バイパー
リセット方式自動、手動
電源電圧(V)24ac/dc
補助接点3
機能非常停止、安全スイッチ/インターロック
RoHS指令(10物質対応)対応
安全接点7
仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:1●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●構成可能:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,210
税込¥28,831
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●構成可能:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,640
税込¥40,304
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:5●補助接点:4●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68,470
税込¥75,317
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:3●補助接点:4●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,400
税込¥56,540
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●深さ:96.5mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様●電源電圧:230 V ac●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3NO●範囲:Safemaster●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:端子台●幅:45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
仕様通常端子構成 = 1NO取付方法 = スナップオン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T
品名接点信号ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
仕様通常端子構成 = 1NO取付方法 = スナップオン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:5●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,790
税込¥58,069
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:3●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,650
税込¥37,015
7日以内出荷
仕様コンタクトの数 = 2通常端子構成 = 1 NC / 1 NO取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO150-AC11コンタクトの定格電流 = 10 A接続方式 = ねじ回路 = 双極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●電源電圧:265 V ac, 375 V dc●チャンネルの数:2●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,120
税込¥45,232
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リセットとクロスモニタリングに対応 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
仕様通常端子構成 = 1NC取付方法 = スナップオン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様通常端子構成 = 1NC取付方法 = スナップオン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●電源電圧:265 V ac, 375 V dc●チャンネルの数:2●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,630
税込¥45,793
7日以内出荷
接点構成3a
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●電源電圧:24 V dc●補助接点:4NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:5●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,210
税込¥28,831
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:3●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:3●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●構成可能:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,490
税込¥35,739
当日出荷
接点構成1a
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●安全接点:2●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 1012●Wieland SNO 1012Kセーフティリレー. SNO 1012Kセーフティリレーファンクション -A1及びA2にある未作動の緊急停止ボタン及び安全扉コンタクト経由で動作電圧(L+ / L1)が印加された後、Y1 / Y2 接続のリセットボタンを使用してデバイスをオンに切り替えることができます。 デバイスがオンになると、内部リレーK1及びK2が通電され、イネーブル電流経路13 / 14及び23 / 24が閉じられます。 緊急停止ボタン又は安全扉コンタクトが作動すると、内部リレーの電流供給が遮断され、イネーブル電流経路が開かれます。. 緊急停止及び安全扉用のモニタリング EN 60204-1の停止カテゴリ0に適合 シングルチャンネル制御 手動又は自動起動 2イネーブル電流経路 外部接触器のチェック(EDM) 小型設計 PL d / カテゴリ2 (EN ISO 13849-1)まで準拠 SIL CL 2 (EN 62061)まで準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
接点構成1c
定格電圧(V)DC24
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 1RS Pro RKLシリーズSPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ単極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 単極16 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ