顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
質量(g)6
1cmの幅に0.1mm単位の目盛がついた10倍接眼レンズです。対物ミクロメーターと併用します。
仕様(視野数)18mm、(アイレリーフ)13mm
適合FMシリーズ(旧製品)用
倍率(倍)10
差込サイズ(Φmm)23.2
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ミクロメーター入接眼レンズ(Φ30mm)
DSZ、NSW用 DFSW10×(視野数23)
視度調整装置付
厚さ(mm)1
径(Φmm)スケール:25
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
適合接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H
厚さ(mm)1.5
視野Φ24
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合内径20.4mm
目盛全長10mm
最小目盛100等分(0.1mm目盛)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合ピーク・スケール・ルーペ7×(No.1975)用
適合本体No.1975用
タイプstandard
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など
幅(mm)70
質量(g)320
タイプ正立像タイプ
LED色白色LED
材質(レンズ)ガラス
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
適合接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H
厚さ(mm)1.5
視野Φ24
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×1.5
最小目盛(mm)0.1
トラスコ品番292-3793
質量(g)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
対物マイクロメーターと併用して使用するものです。
最小目盛(mm)0.1
顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用
マウントCマウント
鏡筒長(mm)84
質量(g)141
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番2-6997-01
材質ポリスチレン(PS)
寸法(mm)76×26×2
目盛5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
目盛1mm 100等分
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質ガラス、ケース入り
目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質ポリエステル
サイズ75×105mm
精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用
質量(g)141
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
双眼・三眼顕微鏡に取付可能。接眼ミクロメーター(クロス)も使用できます(別売)。マルチコートを採用。APSサイズ用。
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様目盛長さ:1mm
材質ケ-ス:プラケ-ス
寸法(mm)76×26、厚み約1
最小目盛(mm)0.01
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います
目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。
トラスコ品番836-4859
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード