水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。
耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した刷毛。
腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズに。
用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに
形状筋違
毛丈(mm)約47
材質(毛)豚毛
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
【国内自社工場製造商品】
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
【自社製造・販売だから出来るこの価格!】
用途一般・多用途
毛丈(mm)30・70:45、50・85:50
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)13
良質な白豚毛を厳選!
国内で製造した最高級チリ刷毛!
製造難易度の高い《芯材レス製法》で毛の粘り・しなり・含みが違います!
また、木柄にはクリア塗装を施しており、汚れが付きにくい仕様。
掃除用としてはもちろん、防水・塗装・接着剤の塗布、左官作業の水うち、洗浄作業などマルチにご活用ください
質量(g)80
毛丈(mm)50
毛材白豚毛(ダブルボイル加工)
毛色白
毛厚(mm)13
刷毛幅(mm)75
1箱(6本)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛!
高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。
水性材料にもお使いいただけます。
塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
国内自社工場製造商品!
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
全長(mm)205
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料中~高粘度
毛厚(mm)13
関連キーワード