27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロンアルファ各種専用の極細ノズルです。細かい作業時にお使いください。
用途一般用、EXTRA速攻多用途、EXTRA耐衝撃、ハイスピードEX、木工用、スーパーセット、プラスチック用、カラーチェンジ、プロ用シリーズ(No.5は除く) 材質ポリエチレン 主な用途木工、プラスチック 特性耐衝撃 危険物の類別非危険物
1パック(10本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布・紙・木などいろいろな材料の接着に適します。乾燥後は透明な被膜となり、きれいに仕上がります。
用途水性形接着剤 成分酢酸ビニル樹脂(36%)、水(64%)
1本(70g)
429 税込472
当日出荷

セメダイン3000シリーズ専用。 狭く、深く、細かい作業をするときに最適。
適合3000多用途・ハイスピード・金属用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(10本)ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤のノズルに取り付けて使用すると、微量の塗布が簡単に行えます。
全長(mm)35 接続口径(Φmm)4 先端径(Φmm)0.5 アズワン品番6-5322-01 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

耐熱、耐水、耐衝撃に優れた高い耐久性を持ち合わせています。(耐熱120℃)。塗りたい場所にピンポイントに接着。細かい場所に最適。サイドボタンと極細ノズルで液量を自在に調整可能。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、木材、金属、陶磁器などの接着に。 主成分シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0045L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(5g)
589 税込648
当日出荷

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g/袋)20 材質ステンレス 質量(g)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤の細部接着の必需品です。
用途瞬間接着剤の少量塗付が可能で細かい部分の接着作業に最適です。 トラスコ品番855-2877 材質ポリエチレン ノズル内径(Φmm)3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(15本)
239 税込263
当日出荷

皮・布用。色調透明のボンドです。細工しやすく詰まりにくい特長ノズル。 速乾性で、材質により異なりますが、約15~20分で仮接着し、約24時間で硬化します トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない環境にやさしい接着剤です
用途接着できる素材/皮革、布、紙、ゴム、ウレタンフォームなど 金属・木材・ガラスなどの素材と皮革・布・紙・ゴムの接着にも 直径0.5mmの極細ノズルが細かい作業に最適です セット内容ヘラ、ノズル掃除用ピン
1個
449 税込494
当日出荷

アルテコの瞬間接着剤用のキャピラリーノズルです。
サイズΦ3 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(200本)
1,998 税込2,198
当日出荷

情景製作やペーパークラフトに最適な水溶性ボンドです。乾くと透明になるので小さなクリヤーパーツの接着にも使用でき、使いやすい極細ノズルで細かな作業も簡単。 通常の木工ボンドに比べて硬化後の皮膜がやわらかく、変形によりはがれる心配もありません。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(20g)
292 税込321
当日出荷

手芸、工作に! 極細ノズルで細工に最適! 木・皮・布・紙の接着、さらにこれら材質と+塩ビ・金属も接着できる! 硬化後も被膜がやわらかい! 乾燥後透明、きれいな仕上り 接着スピードが速く、強い接着力を発揮します 片面が多孔質材(木・皮・布・紙など)であれば塩ビや金属などの材料にも接着します 発泡スチロール同士の接着もでき、少し乾燥させてから貼りあわせると接着しやすくなります
仕様接着できないもの:硬質プラスチック、金属、ゴム、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、ナイロン、ガラス セット内容20g×3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1セット(3本)
889 税込978
当日出荷

目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合8060・8070用 危険物の類別非危険物
1セット(3本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径0.5mmの極細ノズルで細かい作業に最適なボンドです。強力・速乾性タイプで乾燥後は透明になります。ビーズ・金属・ガラスなどの接着にオススメです。ヘラ、ノズル掃除用ピン付き。
成分スチレン、ブタジエンゴム、有機溶剤、シクロヘキサン、ノルマルヘプタン、アセトン
1個(17g)
379 税込417
当日出荷

耐UV透明接着剤 EXクリア セメダイン 動画あり
透明を保ち、塗りやすい水性接着剤です。 強透明:紫外線に耐え、透明が続きます。(UV耐久テスト済:5年以上透明を検証済) ふき取れる:はみ出しても硬化前ならふき取りが可能です。 極細ノズル:細部にも塗布ができます。 良好な作業性:接着剤の糸引きがなく、べたつきません。
用途キレイに仕上げたい場合の接着に。 手芸、模型、アクセサリーなどの接着に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×87×20 質量(g)38 対応材質ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリエチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 [非対応材質:PP、PE、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、貴金属、重量物、接着面積のとれないもの、高価格品] 時間動きづらくなる時間:10分(1平方cmあたり2kgf)、実用強度に達する時間:30分(1平方cmあたり70kgf) 完全硬化時間約24時間(木材同士 23℃湿度50%) 色調透明 仕様【動きづらくなる時間】約10分(木材同士 23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約30分(木材同士 23℃湿度50%) 付属品ヘラ 透明 主成分ウレタン樹脂 主な用途ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ ポリスチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 危険物の類別非危険物 特性耐UV、強透明、水性 被着材の素材ガラス・金属・ゴム・プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリスチレンなど)・皮革・木材・陶磁器など
1本(19mL)ほか
688 税込757
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン 動画あり
超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。 主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属 特性液状、耐衝撃 付属品極細ノズル 成分シアノアクリレート系 種別液状 タイプ高粘度型 主成分シアノアクリレート系 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン 動画あり
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器 付属品極細ノズル 成分シアノアクリレート系 タイプ中粘度型 主成分シアノアクリレート系 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性液状、多用途 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。 主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム 透明 タイプ中粘度 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 固着時間(秒)45(20℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
898 税込988
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器 付属品極細ノズル、乾燥剤 透明 タイプ中粘度型 主成分シアノアクリレート系 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性液状、多用途 関連資料接着剤を選ぶ早見表 固着時間(秒)5(20℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
898 税込988
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]水性接着剤スポッティ
キャッチコピー:立体的に盛れる・点付けできる水性接着剤(ハードタイプ)。商品説明:直径1.5mmの極細ノズル。専用ノズルブラシ付。注意:-
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容スポッティ×2、専用ノズルブラシ×1 材質酢酸ビニル、水 寸法(mm)160×80×10
1セット(2本組)
110 税込121
3日以内出荷

瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン 動画あり
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属 付属品極細ノズル 成分シアノアクリレート系 透明 タイプ低粘度型 主成分シアノアクリレート系 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性液状、超スピード 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 規格医療機器クラスⅠ 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

極細ノズル
用途水性形接着剤 成分変性エチレン酢酸ビニル樹脂55%、水45%
1個(17g)
379 税込417
当日出荷

目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル セット内容ノズル1本・キャップ3本 危険物の類別非危険物
1袋ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤(ゴムタイヤ用)のマイクロノズルは先端がΦ0.5~0.3mmと細く、毛細管現象により先端まで接着剤が充填され、先端が空気に触れて硬化して詮の役目をします。 次に使うときは固まった先端を切って使うだけに、スペアとしては欠かせません。
用途情景塗装用 付属品マイクロノズル10本 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1式(10本)
146 税込161
欠品中

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g)20 材質ポリプロピレン 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニードル 汎用 モノタロウ 動画あり
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。 長さ(mm)180
1箱(100本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)