壁紙(ビニール、紙、布製)補修専用の接着剤です。
乾きがはやく、乾くと透明になるのできれいに仕上がります。
水性なので引火の心配がなく、安心してお使いいただけます。
乾くと透明です。
用途塩ビ・紙・布の壁紙のはがれ補修。
色硬化後:白色
主成分酢酸ビニル樹脂
主なワークパーツ
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性速乾、水性
接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。
うすめずにそのまま使用できます。
古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。
せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。
カベ紙の破れ・はがれの補修に。
成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
成分変性EVA系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
適合用途速乾
主なワークパーツ
2秒で強力瞬間接着!クロスの壁紙が剥がれた時に最適の瞬間接着剤です。テカらず(つや消し)、シミになりにくい、白色でスキマも目立たない瞬間接着剤です。
用途壁紙のはがれ補修に使用します。固くソッた壁紙も強力に接着します。
色白
成分シアノアクリレート(80%以上)
種類化学反応型接着剤
施工面積約0.25m2(50cm×50cm)
付属品白色ゲル状瞬間接着剤、ヘラ、手袋
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1セット(5g)
¥649
税込¥714
欠品中
うすめずにそのまま使用できます。
塗りやすく、すぐれた接着効果!
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。
ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル
ツヤ消し塗装面の壁面に
カベ紙の破れ、はがれの補修に
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤
主なワークパーツ
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。
種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤
仕様VOC発生ゼロ
成分でん粉系
認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
壁紙のはがれ補修用接着剤。水性の為、火気、毒性の心配ありません。強力接着により仕上げも早く、 ノズル付で手を汚さず作業が出来ます。乾燥後は無色透明になる為、施工後が目立ちません。
用途ビニール壁紙、紙、布織物等の目開き・ハガレ補修に!
成分水(50%)、エチレン酢ビ樹脂(50%)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
色白
主な用途ビニール壁紙、紙、布織物
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥549
税込¥604
欠品中
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。
不要になった時はキレイにはがせます。
くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
耐荷重(g)500
材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(フック)ポリカーボネート
寸法(mm)42×24
水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。
キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。
耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。
接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。
乾きが速いので作業性に優れています。
成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水
セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1セット(123g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水
セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
溶かす手間の要らない、そのまま使える原液使用タイプ。
アイハギしにくく、貼りやすい。
下地(パテ面)への密着性が良い。
折り畳んで壁紙に糊ダマリが出ない、タタミ跡が出にくく、美しく仕上がる。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤
標準使用量100m2/18kg
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分変性アクリル樹脂
使用温度範囲5~40℃
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
100シリーズの基準となり、1番人気・信頼ある接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)18(6×3個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約100~120
1箱(18kg)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水
危険物の類別非危険物
1セット(30mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
ビニル壁紙用高希釈使用タイプの接着剤。糊溶き・糊の拭き取りなど、作業性をアップさせた壁紙施工用接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)16
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約150~180 (標準加水量16l)
1箱(16kg)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
強力な接着と微弾性でクラックの発生を抑制する下塗用パテ。可使時間60分タイプ施工可能面積:約100m2(混水量1袋に対し水1.0~1.1L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)5(2.5×2個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約100(混水量1袋に対し水1.0~1.1l)
1箱(5kg)
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
100シリーズでは粘度柔らかめで、作業性がアップした接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)18(6×3個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約100~120
1箱(18kg)
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
かべ紙の上にトリムボーダーかべ紙を重ねて貼る際に使用するトリムボーダーかべ紙専用接着剤。
用途かべ紙施工用
材質澱粉他
内容量(g)350
危険物の類別非危険物
1箱(350g×12個)
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。
弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。
皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。
特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可
仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)
主成分変成シリコーン樹脂
耐熱温度(℃)-40~120
完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)
オープンタイム(分)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
ビニル壁紙用(エコ系壁紙も可能)希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが充分配合され、しっかり仕上がる接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)18
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約150~180(標準加水量13~14l)
ビニル壁紙用希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが配合されていない壁紙施工用接着剤。糊の拭き取り良好。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)18
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約150~180 (標準加水量13~14l)
1箱(18kg)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
強力な初期接着力で、壁紙を巻き込み施工する際、クセの強い壁紙も美しく収まります。
用途強力目地用接着剤
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
掲示板など裏打紙のない壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)下地側へ塗布する向こう糊接着剤(自動糊付け機使用不可)。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)8(2×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約30~40
1箱(8kg)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
100シリーズでは粘度固めで、納まりにより安心感がある接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)18(6×3個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約100~120
1箱(18kg)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
汚れ防止やカールクセの強い特殊壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションをたっぷり配合し、しっかり貼れる接着剤。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)18(6×3個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約80~120
1箱(18kg)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
生物由来の資源を接着剤に50%配合の、バイオマスマーク認定商品です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい。
タレにくく、垂直面に使用しやすい。
硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面も接着できます。
いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。
色乳白色
成分変成シリコーン樹脂(37%)、バイオマス炭酸カルシウム(50%)、その他添加剤(13%)
耐熱温度(℃)-40~120
主なワークパーツ
付属品ヘラ
仕様【動きづらくなる時間】約1時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約2.5時間(23℃湿度50%)
主成分変成シリコーン樹脂
完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)
オープンタイム(分)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性バイオマスマーク認定商品、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
練り置きが可能のためムダがない、乾燥硬化型の上塗用パテ。ヘラ滑り抜群で、強固な接着力のパテ。施工可能面積:約300~400m2(混水量1袋に対し水2.0~2.2L)
用途壁紙施工用接着剤
色白
内容量(kg)8
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約300~400(混水量1袋に対し水2.0~2.2l)
1箱(8kg)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
はがれて、めくれグセのついたカベ紙を、接着剤とおさえテープで補修ができます。
速乾タイプ。
成分エチレン、 酢酸ビニル樹脂(55%)、 水(45%)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1個(10g)
¥419
税込¥461
当日出荷
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)16(4×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約200~300(混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
1箱(16kg)
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
付着力No.1の上塗用パテ。ヘラ切れも伸びも良好。高次元でバランスが良いパテ。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)16(4×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約300~400 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4l)
1箱(16kg)
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
付着力No.1の上塗用パテ。ヘラ切れも伸びも良好。高次元でバランスが良いパテ。可使時間60分タイプ。施工可能面積:約300~400m2 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)16(4×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約300~400 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4l)
1箱(16kg)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
楽に塗れる上下兼用パテ。サンダーも掛けやすく作業性良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)12(3×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1l )
1箱(12kg)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
オールラウンドな上塗用パテ。接着力も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2(混水量1袋に対し水1.9~2.1L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)12(3×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約300~400(混水量1袋に対し水1.9~2.1l)
1箱(12kg)
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。
不要になった時はキレイにはがせます。
くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(補助シート)ポリエチレン、(補助フック)ポリカーボネート
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間60分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)16(4×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
1箱(16kg)
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
1個(20mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
壁紙・障子紙のはがしや、ビニール壁紙の手あかやタバコのヤニなどの汚れおとしに。薄めて使う。標準使用量:障子紙約30枚分・ビニルかべ約60m2・壁紙約50m2・ふすま紙約20枚分
用途かべ紙、障子紙、ふすま紙のはがし
材質界面活性剤
色半透明
液性中性
危険物の類別非危険物
1個(250g)
¥619
税込¥681
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ