3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三洋化成高圧洗浄機用給水ホース
エコ商品
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃) 構造糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃)0~60 耐寒性-40℃ 脆化温度(℃)-40 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三洋化成ホースコネクター 12mm-15mm
エコ商品
工具を使わず取り付けができる。
用途プラグへのホース接続具です。 材質ABS樹脂 接続方式ニップル-ホース 適合ホース内径(Φmm)12~15 再生紙使用マーク適合
1個
349 税込384
当日出荷

三洋化成蛇口プラグセット
エコ商品
ワンタッチで簡単に脱着できる。
用途蛇口とホースの接続具です。 材質ABS樹脂 蛇口取付形状止めねじ型 再生紙使用マーク適合
1個
729 税込802
当日出荷