19,870件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。 ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。 ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
用途道具・工具などの落下・紛失防止。 使用荷重(kg)2以下 材質ケブラー繊維
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に 全長(mm)50 質量(g)0.8 使用範囲(mm)接続工具重量2kg コード径(Φmm)1.6
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日製作所接続コード
エコ商品
適合機種ST2/STC2/ATGE/BTGE(USBminiB)→パソコン(USBAタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


東日製作所接続コード
エコ商品
適合機種DOTE4/DOTE3/LC2/LC3/TDT2/TDT3/TME2→EPP16M2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。 しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。 安全・安心の日本製です。
用途セーフティコードと工具の接続に 最大使用荷重(kg)2 材質ポリカーボネート 全長(mm)100 質量(g)1 コード径(Φmm)1.6
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティコードを直接取付できない時に便利です。3kg用です。セフティコードを直接取付できない時に最適です。
用途工具の落下紛失防止。 使用荷重(kg)3
1個
539 税込593
当日出荷

1本(2m)ほか
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフティコードを直接取付できない時に便利です。2kg用です。コードを通す穴が小さいときに便利です。
用途工具の落下紛失防止。 使用荷重(kg)2
1個
289 税込318
当日出荷

オプション。接続ケーブル、2m。
適合本体[デジマチックインジケータ]ID-CX、ID-C112A、ID-C112RB、ID-C112GB、ID-U、ID-SS、ID-SX[デジマチックハイトゲージ]HDM-AX、HD-AX、HDS-HC、HDS-C、HDF-N(平L形右出し)[ABSボアマチック]SBM-CX[デジマチックシリンダゲージ]CG-D[測長ユニット]SD-E、SDV-E、SD-F、SDV-F[硬さ試験機]HH-300[デジマチックデプスゲージ]デジマチックタイプ(ID-CX) ケーブル長(m)2 コネクタ形状平形ストレート 適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ ミツトヨ品番905409
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

接続コネクター 細線対応 モノタロウ 動画あり
配線コードの被膜を剥かずにプライヤーで挟むだけで簡単接続出来ます。また細線にも対応しています。
用途自動車用配線コードの接続に 適合電線サイズAV(S)0.2~0.5sq セット内容形状1タイプ:10個、形状2タイプ:10個、合計20個 材質ハウジング:ポリカーボネイト、コンタクト:りん青銅スズメッキ 使用可能電力0.2~0.3sq:2A、0.5sq:5A
1袋(2個組×10セット)
689 税込758
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)接続コード2m
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。)
適合570シリーズデジマチックハイトゲージHDS/571シリーズデジマチックデプスゲージVDS/572シリーズデジマチック測長ユニットSD/575シリーズデジマチックインジケータID-U/192シリーズデジマチックハイトゲージHDM ケーブル長(m)2 コネクタ形状平L型(左出し) ミツトヨ品番905694
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に トラスコ品番418-6176 全長(mm)180 質量(g)1.3 使用範囲(mm)接続工具重量2kg コード径(Φmm)1.6
1個
379 税込417
当日出荷

カメラ接続コード 9.0m(L-ST)(セルスター製ドライブレコーダー専用) セルスター製のセパレート型(ミラー型含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コードが長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。 <対応ドライブレコーダー> CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-790FHG/CS-91FH/CS-41FH/ CS-32FH/CS-361FHT CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D(コラボモデル) <対応デジタルインナーミラー> DM-10/CS-1000SM <対応オプション> GDO-28/GDO-38
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カメラ接続コード 9.0m (セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー> CS-92WQH/CD-20 [主要諸元] ・コード長 9.0m ※L型、ストレート型(L-ST)のコード
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)接続コード
接続ケーブルL4930とワニ口クリップL4935のセット品。
適合(製品)CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、PR8111、PR8112、絶縁抵抗計IR4000シリーズにも使用可能。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)接続コード(HDM用)
エコ商品
長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06AGF590
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)接続コード
対応製品8966, 8968, 8970, 8870, 8972, MR6000, MR8740-50, MR8827, MR8847シリーズ, MR8870, MR8875, MR8880, U8975, U8976, U8978, U8991 全長(m)1.8 寸法(Φmm)4.1 最大入力電圧AC/DC 600V
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

長塚電話工業所USB接続コード
ヘッドセットトップとPCを接続する為のUSBコード。長塚電話工業所製へッドセットトップをUSBに変換するコードです。
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

HIOKI(日置電機)接続コード
コード両端が絶縁BNC 1.6m
用途メモハイ用 絶縁BNC-絶縁BNC 適合機種MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880・PW3335・PW3336・PW3337・PW3390・PW6001・PW8001
1個
7,198 税込7,918
当日出荷


HIOKI(日置電機)接続コード
最大600Vまで入力可 Φ5.0mm 1.8m 脱着型大型ワニ口クリップ
用途メモハイ用 絶縁BNC、600Vまで 適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

HIOKI(日置電機)接続コード(低圧用)
最大300Vまで入力可 Φ5.0mm 1.7m 小型ワニ口クリップ
用途メモハイ用 絶縁BNC、300Vまで 適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
1個
7,198 税込7,918
欠品中

HIOKI(日置電機)接続コード
エコ商品
CM4003リーククランプメーター専用接続ケーブル
質量(g)90 ケーブル長(m)1.5 適合コネクタ出力端子:BNC、電源端子:USB-C アズワン品番64-8002-27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷


HIOKI(日置電機)接続コード
両端が金属BNC
対応製品3511・3601・7075・7075-01 ケーブル長(m)1.5
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

高強度、高耐久性、長寿命の強力アラミド繊維の接続コード!!。からまない!!コードを束ねるゴムシュリンク付!!
使用荷重(kg)3
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)接続コード
金属BNC-クリップ
対応製品3511, 3601, 7075, 7075-01, U8979 ケーブル長(m)1.5
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に トラスコ品番418-6168 全長(mm)180 質量(g)1.3 使用範囲(mm)接続工具重量2kg コード径(Φmm)1.6
1個
379 税込417
欠品中

Nikon(ニコン)接続コード
カメラを2台同時に作動可能
ブラック ケーブル長(m)約0.4 対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100※MB-D100併用、D1、F6、F5、F100
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

芯の部分には防弾チョッキなどにも使われるケブラー繊維を使用し、ワイヤーと比べても5倍の引っ張り強度を実現します。軽くてしなやかなので、工具とつなげた時に邪魔になりにくくなってます。ワイヤーと比べて軟らかく、小さい穴にも通しやすくなってます。ビクタープラスのペンチ、ニッパ、ラジオペンチはグリップ部分に取り付け用の穴を開けていますので、簡単に繋げて使用できます。
トラスコ品番231-4042 材質布製 全長(mm)約175 自然長(mm)175
1本
799 税込879
翌日出荷

1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

市販の汎用バックカメラ(ピンプラグ仕様)をアルパインAVナビゲーションに接続するときに使用します。
用途市販汎用バックカメラ側[ピンジャック]。アルパインAVナビ側[6ピン]
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
269 税込296
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)