7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三洋化成ホースコネクター 12mm-15mm
エコ商品
工具を使わず取り付けができる。
用途プラグへのホース接続具です。 材質ABS樹脂 接続方式ニップル-ホース 適合ホース内径(Φmm)12~15 再生紙使用マーク適合
1個
349 税込384
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)24.7 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)129.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)1000 質量(kg)1.2 光源色昼光色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,398 税込10,338
欠品中

エアージェイAC充電器for スマートフォン
エコ商品
本体に熱にとても強いPC素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用!
用途家庭用コンセントから充電する、コンパクトサイズの各種スマートフォン対応の充電器です 出力5.0V/2.1A 入力AC100V~240V ケーブル長(cm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.4 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)600 質量(kg)0.9 光源色昼光色 光束(Lm)2730 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

ナビックアンテナ変換コード
エコ商品
トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用 タイプトヨタ3P⇔JASO メーカートヨタ ピン数(ピン)3P 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
12日以内出荷

Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m 材質(本体)PC+ABS 出力Type-C 5V/2.4A 本体質量(g)66 入力AC 100-240V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35 材質(ケーブル)PVC ケーブル長(cm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くソフトな付け心地でランニング中でも落ちない、快適で便利なイヤーホルダー付き! 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン 音楽やゲームを楽しんでいる時の着信にも、イヤホンを外さず即通話OK!
プラグ3.5mmステレオミニプラグ イヤホン形状インナーイヤー型 コード長さ(cm)112 形式ダイナミック型イヤホン インピーダンス(Ω)32 感度108±3db 再生周波数(Hz)20~20K 質量(g)11.5 適合機種iPhone/iPad Air/iPad mini/iPad/iPod RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)