商品豆知識
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)5.3
難燃性UL94V-2
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得無
特性難燃
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)6.35
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)-40~+105
質量(g/パック)30
質量(g)30
材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21.0
電線抱合範囲(mm2)撚線:2.0
1パック
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21.0
電線抱合範囲(mm2)撚線:2.0
1パック
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21.0
電線抱合範囲(mm2)撚線:0.75~1.25
1パック
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21.0
電線抱合範囲(mm2)撚線:0.75~1.25
1パック
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-78
入数14
1パック(14個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-74
入数10
1パック(10個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-73
入数21
1パック(21個)
¥655
税込¥721
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-77
入数18
1パック(18個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-75
入数16
1パック(16個)
¥635
税込¥699
翌日出荷
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
色白
種類絶縁付圧着端子
こんなお得な商品も!

閉端接続子 CE型 絶縁被覆付
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
使用温度範囲(℃)-25~+90
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
種類差込型接続端子
端子形状棒形
全長:20.8mm
適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2
入数:100
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状閉端
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。電線2本接続用です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)
寸法L2(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
色乳白色
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合工具閉端接続子用工具
質量(g)45
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-25~+90
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類差込型接続端子
端子形状棒形
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
端子形状閉端接続子
全長(mm)21
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538MC-22
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状閉端接続子
全長(mm)21
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538MC-21
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状閉端
関連キーワード