10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/圧着、外部/圧着 仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm)23.3 寸法D(mm)14.5 電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F-5 F形接栓 DXアンテナ 動画あり
仕様F型接栓 適合5C-2V用 周波数帯域(MHz)DC~3224MHz 2K4K8K放送対応 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.03MB)
1個
299 税込329
当日出荷

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS対応品 屋内用 F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。 4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型) アズワン品番65-2256-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,120 税込1,232
翌日出荷

日本アンテナ4K8K対応 BS・110°CSアンテナ 黒
エコ商品
ワンタッチコンバーターアームで組み立てやすく、作業性が向上しました。屋根上のアンテナマストへの設置はもちろん、対応の金具と組み合わせることで壁面やベランダにも簡単に設置できます。
用途BSデジタル放送、110°CSデジタル放送、4K8K放送受信用。 付属品結束バンド×1本、F型接栓(5C)×1セット、防水キャップ×1個 トラスコ品番378-2208 適合マスト径(Φmm)Φ25~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷