世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。
紫外線遮断率(UVカット)98%。紫外線保護指数(UPF)50+。抗菌仕様。洗濯機で洗えます。ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。
混率(%)ポリエステル100
寸法(cm)30×110
水に濡らし、しぼって振るだけで、冷たいタオルに早変わり!ぬるくなったらタオルを再び振ることで冷たさが復活します。テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。触れるとひんやり接触冷感素材。UVカット効果付き。タオルの色:ピンク(新発売)、ブルー
色ピンク
種類冷却材
アズワン品番64-9072-34
1袋(1枚)
¥989
税込¥1,088
欠品中
100%冷感繊維素材ですので、冷感を長く持って吸水率も強いです。熱中症対策でき、アウトドアと室内運動にも最適です。
それに、速乾性にも優れているので、タオルが乾きにくいという問題が発生しません。
98%紫外線をカットします。肌をしっかり守るため熱感を感じることが減ります。
また肌にやさしくて抗菌防臭機能を持っており、化学物質が付着していないのでデリケートな赤ちゃんや小さなお子様のお肌にも安心して使えます。
従来の綿素材よりこの特殊繊維は高強度で耐久性があります。特に、薄くて通気性がとても抜群で、吸収性も抜群です。化学的な臭いがなく、色落ちすることもないです。
軽く密封の高い防水袋入りです。どこにでも持ち運びができます。
用途室内・競技・ヨガ・アウトドア・スイム・海水浴・ジム・登山・畑仕事・建築業・公園・ピクニック・釣り・ジョギング・サッカー・運動会 他 多くのスポーツのお供になります。
材質ポリエチレン100%
質量(g)50
寸法(cm)約30×100
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果で涼しさが持続します。冷たさを感じなくなると再度水に浸して絞るだけで涼しさが復活します。洗濯機で洗えます。汗や水をしっかり吸収する快適なタオルです。
用途夏の暑さ対策に
材質ポリエステル
寸法(mm)300×850
質量(g)33
衣類にスプレーするだけ!
冷感成分が汗をかくとひんやり気持ち良い冷感を与えます。
衣類についた菌を除菌します。
爽やかな香り付き。
香りフローラルソープ
1個(280mL)
¥899
税込¥989
欠品中
夏のプレゼントや、プチギフトにひんやりタオル(ケース付き)です。水で濡らしてひんやり爽やか、気持ちいい。薄手の生地でかさばらず、1メートルのロング丈でしっかり巻けるクールタオル。専用ケースのフタはバッグの持ち手などに掛けられるカラビナ形状になっています。接触冷感、抗菌・防臭、UVカット率95%。暑い夏のお供にオススメです。
そのままでも使用できますが水に浸して絞って振ると冷感度は3倍(※メーカー比)。たっぷりの水分を吸収できる吸汗速乾素材を使用。頭にも巻ける30×120cmのロングタイプ。抗菌防臭加工付き
用途作業全般/スポーツ全般/DIY/アウトドア/水遊び
サイズF
厚さ(cm)0.1
横(cm)30
水にぬらし、しぼって振るだけで、冷たいタオルに早変わり!
ぬるくなったら、タオルを再び振ることで、冷たさが復活します。
テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。
触れるとひんやり”接触冷感”素材。
UVカット効果付き。
アズワン品番64-3992-11
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
シェイク & クールを使用した冷感タオル&マフラー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー
特性冷感、UVカット、抗菌
長さ(cm)約30×110
混率(%)ポリエステル100
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
気化熱を効率的に発生させる冷感特殊生地につき、水分が含まれていれば何度でも振って冷感効果。
洗濯機の使用OK。給水して持ち運び便利なパッケージ入り。
材質吸水速乾性ポリエステル
幅(cm)31
長さ(cm)100
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
サイズフリー
質量(g)約360
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
内径(Φmm)約130
外径(Φmm)約195
適合サイズ首周り41cmまで
融点(℃)約22
固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)約3~4時間
水に濡らしてひんやりするタオル。気化熱効果でひんやり気持ちいい。吸水・速乾性に優れたクールパス使用!
首に巻いて日焼け対策に!暑さ対策・屋外イベント・スポーツ・アウトドア・旅行に!子供にも!UV遮蔽率95%以上。
材質ポリエステル100%
のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く※冷却シート ※30℃の屋外使用時(日なた・日陰休憩含む)
シリーズビオレ
香り無香性
1個(5枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
水に濡らして絞って振るだけで、気化熱効果により心地よい冷たさへとクールダウンする冷感タオルです。
カラビナ付きで持ち運びに便利です。
用途熱中症予防対策に。
仕様蓋部カラビナ機能付き/洗濯可
トラスコ品番259-0738
寸法(mm)タオル:300×950
色ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径66×高さ180
アズワン品番64-8948-21
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ひんやり接触冷感のゴムとガーゼタオルで、縫わずにできる簡易マスク。使い方は簡単で、ガーゼタオルを折ってゴムを通すだけ。ひんやり気持ちいい冷感タオルハンカチでだれでも、どこでも簡単にマスクを作ることができます。何度でも洗濯してお使いいただけるため、経済的。大きさはたっぷりサイズの34×35cm。折り方を調節すれば、お子様から大人の男性まで幅広くお使いいただけます。マスクとして使わないときは、そのまま広げてガーゼタオル、抗菌ガーゼハンカチになります。接触冷感のため、水で濡らすとさらにひんやり感がアップ。真夏の暑さ対策にもおすすめです。抗菌加工、UVカット加工がされており、汗をかいて雑菌が気になる時期や日焼けが気になる時期にも安心です。日本国内の製造です。
仕様抗菌加工済、UVカット:98.9%、クール糸使用
色ホワイト
サイズ(cm)ガーゼタオル1枚:約34×35
混率(%)ポリエチレン:70%、綿30%
部材ゴム紐2本
「タオル」と「ひんやり」のリバーシブル。少し肌寒い時には綿100%のタオル面、暑い時には接触冷感のひんやり面に触れて快適な睡眠。タオル面とひんやり面の間にメッシュ生地をはさんだ3層構造でイヤな蒸れを軽減。洗濯機で洗えていつでも清潔。乾きやすいので、生乾きのストレスもなし。世界基準の安心品質「エコテックス認証」。低ホルムアルデヒドで小さなお子様にも安心。裏面にはズレ防止のゴムバンド付き。カバーに比べて取付簡単。
用途タオルケットとして。冷感 ひんやり タオル地 リバーシブル 綿 速乾
材質表地:ナイロン100%、中層:ポリエステル100%(メッシュ)、裏地:パイル部分 綿100% / グランド部分 ポリエステル100%
機能接触冷感
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
欠品中
冷感剤入りなので、ヒンヤリします。使用後は洗濯し、普通のタオルとして使えます。
仕様寸法(mm):約200×230 クーリングタオルです肌のクールダウンに適しています 材質/仕上:綿100% 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください コード番号:106-1681
アズワン品番65-3359-12
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
内側は吸水冷却生地を使用しており、ヒンヤリ快適な付け心地のヘッドバンドです。接触冷感生地+おでこ部分に冷却タオル生地使用で汗に反応し気化熱冷却と汗止めに最適です。軽く薄く冷たく、汗がおでこの冷却タオル生地で冷たくなり、汗止め酷暑対策にもなる冷感ヘッドバンドです。4WAYストレッチで適度な締め付けです。消臭テープ付きです。UVカットで体へのダメージを軽減します。
用途額の汗取り。
仕様ワンポイント反射プリント付
サイズフリー
混率(%)本体:ナイロン85ポリウレタン15、タオル部:ポリエステル100
特性接触冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、消臭、反射
洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプのタオルで作業を快適に。
用途夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。
タイプ気化熱効果タイプ
材質ナイロン55%、ポリエステル45%
サイズ(mm)1000×300
仕様男女兼用
接触冷感生地のひんやりブランケット。
裏地は汗を吸い取るタオル生地。
ポケッタブル仕様のため、ひんやりクッションとしても利用可能。
用途ブランケット、クッション、タオルケットとして
材質ポリエステル、ポリウレタン
寸法(cm)約140×80
機能接触冷感
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。
本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感タオルです。
カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。
接触冷感で首に巻く事で熱中対策にも。
用途暑い季節や場所での熱中対策に
種類冷感タオル
寸法(縦×横)(mm)240×840
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
色ネイビー
1枚
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
クールパートナーR極 冷感・抗菌リバーシブルケットは、表地に接触冷感効果の高い(qmax0.5以上)生地を使用したリバーシブルケットです。裏地にはタオル素材を使用していますので、柔らかい肌触りです。汗をかいても表地には抗菌防臭加工が施してありますので清潔です。裏面四隅にはゴムバンドがついているので敷布団・ベットマットに固定できます。
用途暑さ対策に。
色ブルー
質量(g)780
寸法(cm)140×190
1枚
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
水にぬらし、しぼって振るだけで、冷たいタオルに早変わり。ぬるくなったら、タオルを再び振ることで、冷たさが復活します。テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。触れるとひんやり『接触冷感』素材。UVカット効果付き。
水にぬらし、しぼって振るだけで、冷たいタオルに早変わり!。ぬるくなったら、タオルを再び振ることで、冷たさが復活します。テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。触れるとひんやり"接触冷感"素材。UVカット効果付き。くり返し使用できます。
用途暑い季節のスポーツやレジャー、屋外の作業時に。
水にぬらし、しぼって振るだけで、冷たいタオルに早変わり!。ぬるくなったら、タオルを再び振ることで、冷たさが復活します。テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。触れるとひんやり"接触冷感"素材。UVカット効果付き。くり返し使用できます。
用途暑い季節のスポーツやレジャー、屋外の作業時に。
関連キーワード