ISO7816準拠接触ICカード。
USB2.0 Full Speed(12Mbps)。 ※USB1.1 USB3.0でも動作します。
USBバスパワー使用。※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。
Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。
※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。
macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
対応OSWindows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
接触型ICカードリーダライタ(確定申告・マイナンバーカード対応)。。
用途確定申告用に
材質ABS
寸法(mm)約65×84×95
色ブラック
質量(g)約60
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows OS(7/8/10以上)、Mac OS(10.5以上) ※接続時自動認識 ※WindowsXP/Vistaではご使用できません。※iOS搭載機器ではご使用できません。
対応機種USB-Aポート搭載のパソコン/タブレットPC等 ※ご使用できないパソコン等もございます。
対応ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。
対応メディアICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。
接続端子形状:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換あり
LED通電/通信表示LED搭載(赤色/青色)
アズワン品番65-2350-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マイナンバーに対応した接触型ICカードリーダーです。公的個人認証サービスに対応PCセキュリティシステムや電子申告等行政サービス(国税電子申告・納税システムe-Tax、地方税電子手続き等)が可能です。ISO規格の接触型ICカードに対応 ISO/IEC 7816規格(T=0)に準拠した接触型ICカードに対応しています。
用途パソコンで確定申告ができる接触型ICカードリーダライタ。
仕様対応ICカード規格:ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、ICカード操作:手動挿入、手動排出
質量(g)約50
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 11.0 macOS 10.13~10.15 ※ドライバーは別途ダウンロードする必要があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×16
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
消費電流(mA)動作時/100、スタンバイ時/2.5
使用環境条件動作時/温度 0~40℃、湿度 10~85%、保管時/温度 -10~60℃、湿度 10~90%(結露なきこと)
インターフェイスUSB Ver.2.0
通信速度最大826kbps ※接触型ICカードにより通信速度は異なります。ICカードと本製品の適合検証が必要な場合があります。カード発行元またはサービス(システム)提供元へご確認ください。
入力電源(V)DC+5(USBコネクタより供給)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品取扱説明書、カードホルダー
適合【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証
質量(g)82
使用温度範囲(℃)0~40
電源USBバスパワー供給
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB StandardA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く)
対応機種USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。
準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)250(max)
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
保証期間3年
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
通信速度(kbps)カード:最大848
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
USB接続の接触型ICカードリーダーライターです。
e-Taxでの確定申告や住基カードに対応します。
B-Casカードにも対応しています。
色ホワイト
質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×23×80
接続USB A(オス)
対応メディアICカード
インターフェイスUSB 2.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。
Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。
パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。
各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。
RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。
「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。
インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備
付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル
質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95
消費電流(mA)動作時最大200
動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)
保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)
対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)
通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)
USBケーブル長(cm)約70
周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)
インターフェイスUSB Type-B micro
通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)
動作電圧(V)DC5(USBより供給)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。
マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。
公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。
物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。
かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。
本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。
カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。
電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。
WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。
パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
適合VCCI ClassB適合
色ブラック
質量(g)約81(ケーブル含む )
電源バスパワー
ケーブル長(m)約1.0 (コネクタを除く )
対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
コネクタ形状USB Standard-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66.0×98.0×18.0
消費電流(mA)DC 5V 250 (最大)
カードISO/IEC14443 準拠 Type A /B(マイナンバーカード・MIFAREカードなど)、ISO/IEC15693、FeliCaカード
保証期間6カ月
対応メディアマイナンバーカード、FeliCa、MIFAREカード
動作温度(℃)0~40
アズワン品番64-9093-25
マウント総務省指定:第AC-20017号
インターフェイスUSB 2.0 Standard-A
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
FeliCa(「Suica」や「PASMO」などの非接触ICカード)やパスワードを使用して、従業員などの大事なマイナンバーを管理するソフトです。パスワード入力もしくはパソコンに接続されたPaSoRi(FeliCa対応カードリーダー)に、マイナンバー管理担当者のカードをかざしてファイルを開き、従業員のマイナンバーや取引先の法人番号を登録できます。登録したマイナンバーを含む情報はBlowfish暗号で保護。更にマイナンバーの登録(更新)などの操作履歴も記録されます。Windows 10に対応しています。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。32bit版専用ソフトです。64bit OSでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。10/8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※システムドライブにデータ保存のための別途空き容量が必要
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0
対応メディア【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
質量(g)約35
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
スロット4
マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。
マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。
標準で3年保証(
バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。
付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)約34(本体のみ)
電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電)
ケーブル長(m)約1
使用温度(℃)0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時)
対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android
対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット
対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6
準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)500(Max)
使用湿度範囲10%~85%(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz
通信距離カード:約10mm
保守管理3年※リチウムイオン電池除く
インターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0
通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps)
Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適
色シルバー&ブラック
長さ(mm)68
幅(mm)64
質量(g)67
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)-20 ~ 75
高さ(cm)1.4
動作温度(℃)-20 ~ 70
データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
付属品取扱説明書
質量(g)約60
ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
スロット5個
ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約37
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大:500
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
インターフェイスUSB2.0/1.1
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo
ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個
マイナンバーカードにも対応した接触型ICカードリーダーです。
マイナンバーカードおよびICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カードに対応した接触型ICカードリーダーです。
公的個人認証サービスに対応しています。
・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「公的個人認証サービス」適合性検証済みですので、安心してご利用いただけます。
・ISO7816に準拠しており、確定申告や行政のオンライン手続きに使うマイナンバーカードを読み取ることができます。
・Windows/Mac標準ドライバで動作しますので、本商品をパソコンに差し込み各種カードを挿入するだけでご利用いただけます。
※各種サービスをご利用になる際は各種サービスのWEBページに沿ってご利用ください。
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
1個
¥4,490
税込¥4,939
8日以内出荷
RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、macOSやHPKIカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
関連資料(0.65MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。
対応【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA /B , ISO/IEC15693 , MIFARE シリーズ: Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug), Calypso,NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5
インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps)
コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること
動作温度範囲(℃)-10~70
保管温度範囲(℃)-20~70(結露無き事)
ケーブル長(m)1
セット内容取扱説明書、保証書
仕様ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
情報は発表当初のものです。マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、非接触型のICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続き等を自宅のPCから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカードやIC運転免許証、e-Passportの読み取りにも対応。マイナンバーカードをはじめ、医師資格証(
アズワン品番65-3420-12
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
。パソコンに接続することでマイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、接触型(差し込み式)のICカードリーダーライターです。Windowsパソコンのほか、Macでもご利用いただけます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や、各種行政手続きなどを行う際にご活用いただけます。パソコンにUSB接続をすることでマイナンバーカードを読み取ることができるICカードリーダーライターです。本商品にマイナンバーカードを挿し込むことでカード情報を読み取り、各種サービスやオンライン手続きを行うことができます。Windowsパソコンのほか、Macにも対応していますので幅広いパソコン環境でご利用いただけます。Windowsパソコンはドライバーの事前インストールは不要です。パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動インストールされますので、すぐにご利用いただけます。※Macではドライバーのダウンロードとインストールが必要となります。
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード