付属品取付枠
材質表面シート:ポリエステル、ケース:難燃性ABS
表示極性および6桁、モード表示、緑色/赤色バックライト付LCD
量子化誤差±1digit
電源電圧(V)DC12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
最小読取値0.1μm
消費電流(mA)200以下
表示範囲(mm)-99.9999~99.9999
プリセット機能極性および6桁
使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60
応答速度2,000mm/s
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
耐振動10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(+P:最大、-P:最小)
接続台数センサヘッド1台
組み合わせセンサヘッドTR-2510、TR-2510T、TR-2510-R3N、TR-2510T-R3N、TR-155、TR-155-R3N、TR-1515、TR-1535
仕様組み合わせコントローラ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個
材質ボディ:アルミ、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:快削鋼、測定子(注):セラミック、ゴムベロー:NBR(黒)(注):測定子は、オプション(別売)でもご用意できます。
ストローク32.5mm以上
質量(g)約150
測定範囲(mm)32
保護構造IP67(IEC)(注): 外的要因によりゴムベローが劣化、損傷した場合は除きます。
方式コンデンサアース
測定力(N)下向き設置時:2.97以下、1.90、上向き設置時:2.09以下、1.19、横向き設置時:2.53以下、1.50
分解能0.5μm
機能活線挿抜機能装備
使用周囲温度(℃)-10~+55(結露および氷結しないこと)、保存時: -20~+60
締付トルク(N・m)測定子0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)
指示精度(P-P)全範囲: 3.0μm以下、狭範囲: 2.0μm以下(任意60μm)(注): 使用周囲温度=+20℃のときの値です。
位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
サンプリング周期1ms
使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)
耐振動耐久10~150Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2) XYZ各方向2時間
機械的寿命3,000万回以上(代表値)(注): 水や油などの液体および粉塵などがかからないクリーンな雰囲気中の条件での代表例です。
絶縁抵抗DC250Vにて100MΩ以上
締め付け強度(N・m)(取付用ナット)15
耐衝撃耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
種類測長センサ
抵抗値(Ω)1k
抵抗値許容差(%)±20
単独直線性(%)±1
出力スムーズネス0.1%以下
種類その他の変位センサ
印加電圧(V)DC36以下/50℃
抵抗値許容差(%)±20
出力スムーズネス0.1%以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V
耐電圧AC500V 1分間
温度抵抗±400ppm/K
ここに技あり!
平軸受け2点支持構造
金属ガイド回り止め構造
横荷重摺動回数1億回以上(代表値)
「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし
クラス最高精度を実現
先端軸ブレ量35μm以下(代表値)
突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置
活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK
コントローラが、ここまで多才に、使いやすく!
すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載
アラーム設定で突き上げをチェック
2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示
直感的にわかりやすいサークルメータ搭載
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能
公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング
トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載
子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能
用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール
規格EMC指令
保護構造IP40(IEC)
出力PNPトランジスタオープンコレクタ
表示分解能0.1μm
電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む
制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下
応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式
消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)
表示範囲-199.9999~199.9999mm
判定出力NO/NC 切換式
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
アラーム出力アラーム時にオープン
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護装備(自動復帰式)
デジタル表示204セグメントLCD
連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能
耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間
使用周囲標高(m)2000以下
外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
トリガ入力入力時間2ms以上(ON)
組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7
表示6桁LCD、符号
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム!
活線挿抜に対応。
耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。
平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。
摺動回数1億回以上(代表値)。
クラス最高精度。
金属ガイド回り止め構造。
先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間
材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)
仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース
適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
ストローク(mm)10.5以上
測定範囲(mm)10
締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)
位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ
機械的寿命1億回以上
質量(g)約80
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
材質(ボディ)亜鉛
保存温度範囲(℃)-20~60
標高(m)(質量)2000以下
汚染度(使用環境)2
材質(スピンドル)工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
保存湿度範囲(%RH)35~85
サンプリング周期(ms)1
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
種類その他の変位センサ
質量(g)約75
種類その他の変位センサ
抵抗値(Ω)1k
質量(g)約60
検出方式三角測距
接続方式コネクタ接続
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
適合対象センサ:形D5SN-S□/形ZX-TDS□
接続めねじ貫通M2.5×0.45
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル
質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75)
保護構造IEC規格 IP67
コード長さ(m)0.5
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)660
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790)
本体寸法(mm)252×136×26
角度の測定範囲(°)垂直30、水平30
速度識別:300ms
動作環境16~40℃(室内無風)
測定距離体温:0.4m以下
モニタ8インチ高解像度モニター
搭載OSLINUX
メーカー商品コード6300004582
カメラ仕様210万画素 1920×1080 pixel
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
簡単に設置できるキャスター付きタッチパネルディスプレイの非接触式検知器になります。最大20人まで表面温度を同時に検知可能。マスクや帽子を着用したままでも顔を識別し、記録による後追いも可能です。透過性に優れ様々なシーンや歩行したままで素早い動きにも対応する高精度のサーマルカメラで、AI内蔵で外来者の顔を自動認識可能です。誤差±0.3℃の精度の高さ。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品キャスター付スタンド、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、電源コード、HDMI分配器
ディスプレイ1920×1080 pixel 32インチ
検知距離(m)3~5
メーカー商品コード6300004583
カメラ仕様サーマルカメラ:設定警報温度37.5℃(変更不可)
1台
¥629,800
税込¥692,780
10日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
保護構造IP67(IEC)
適合規格【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
方式アース:コンデンサアース
機能活線棒抜:装備
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
検出方法位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
動作表示灯2色LED(橙色 / 緑色)
標高(m)使用:2000以下
汚染度(使用環境)汚損度:2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(4.78MB)
コントローラー型式組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
サンプリング周期(ms)1
使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
ケーブル長(m)10
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(4.78MB)
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(4.78MB)
顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。
一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。
マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合
工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません)
トラスコ品番243-7814
質量(kg)7.5
消費電力(W)20
測定範囲(℃)垂直30°、水平30°
使用電圧(V)AC100~240
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26
測定時間(秒)0.5以下
保証期間1年間
周囲温度(℃)16~40
モニタ8インチ 高解像度モニター
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel
測定距離(m)0.4以下
測定精度(℃)±0.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。
設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。
誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。
マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
仕様識別速度:300ms
セット内容スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm)
質量(kg)本体:約1.35/スタンド:約6.1
本体寸法(mm)252×136×26
角度の測定範囲(°)(垂直)30°/(水平)30°
画素数210万(1920×1080pixel)
アズワン品番65-2331-58
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLINUX
動作温度範囲(℃)16~40(室内無風)
測定距離(m)0.4以下
モニターサイズ8インチ高解像度モニター
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
タイプエア駆動タイプのセンサヘッド10mmタイプ用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(4.78MB)
1袋(5個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
。Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下
付属品保管ケース
寸法(mm)156.7×43×47
測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃
質量(g)91.5
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)
測定時間1秒
機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト
最小表示単位0.1℃
使用環境温度(℃)15~40
アズワン品番7-7576-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●幅:18mm●コード番号:191-9803
アズワン品番65-7825-33
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ガラス繊維入りポリアミド(PA-GF)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP66、IP67●供給電流:3mA●長さ:26.4mm●コード番号:191-9818
アズワン品番65-7824-35
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
非接触式のわずか約1秒間ですばやく測定。スイッチを押すだけ簡単測定!。非接触測定のため衛生的。最後の測定値を自動的に保存。32回分の測定データを記録。赤外線センサー採用で正確に測定。省エネ自動電源OFF機能。大型液晶ディスプレイ表示:温度変化を3色のバックライトで見やすく表示。食物・室温・ペットなども触れずに測定することが可能。約3~5cm離れて測定!。大型液晶表示・赤外線センサー・メモリー機能・自動電源OFF・乾電池式。3カ月間保証書付き
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約106
電源単4形乾電池2本使用(別売)
測定範囲(℃)32~42.9
測定精度約±0.2℃
測定時間約1秒
測定距離約3~5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×9.5×15
測定値の保存32回
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)3.5以下
付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個
適合(カウンタ)C-500、C-700
質量(g)520
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)
最小表示(mm)0.001
機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。
測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)
出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:15 mm●IP保護等級:IP67●長さ:74mm●コード番号:191-9797
アズワン品番65-7823-61
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●幅:37mm●コード番号:191-9809
アズワン品番65-7823-86
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:5 mケーブル●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●深さ:37mm●コード番号:191-9806
アズワン品番65-7824-65
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:埋込型●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:5 mm●IP保護等級:IP67●幅:18mm●コード番号:201-1892
アズワン品番65-7805-19
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
。Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ