30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
1本
87,980 税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類連結金具 表面処理(本体)バレル研磨
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮 種類スイベルスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番367-5661 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1枚
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。ロープの端をからげておきます。
種類その他金具 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として 付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

グリーンクロス安全旗 小
工事現場、事務所等に掲揚する旗です。全国安全週間、または準備期間の掲揚に。
材質ポンジ 寸法(mm)700×900(ハトメ2ヵ所・ヒモ付) 取付ヒモ 商品番号177-4098 縦(mm)700 横(mm)900 表示内容安全旗小 アズワン品番64-6553-82
1枚
1,898 税込2,088
7日以内出荷

グリーンクロス安全旗 大
工事現場、事務所等に掲揚する旗です。全国安全週間、または準備期間の掲揚に。
材質ポンジ 寸法(mm)900×1200(ハトメ2ヵ所・ヒモ付) 取付ヒモ 商品番号177-4502 縦(mm)900 横(mm)1200 表示内容安全旗大 アズワン品番64-6553-81
1枚
2,198 税込2,418
7日以内出荷

グリーンクロス安全衛生旗
工事現場、事務所等に掲揚する旗です。安全旗と労働衛生旗が掲揚されていないすべての期間に。
材質ポンジ 寸法(mm)700×940(ハトメ2ヵ所・ヒモ付) 取付ヒモ 商品番号177-4082 縦(mm)700 横(mm)940 表示内容安全衛生旗 アズワン品番64-6553-83
1枚
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。 雨に濡れても乾きが早いです。
用途日々掲揚または式典や祝日などに。 表示内容日の丸
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旗を掲揚する為に使用するポールです。
長さ(cm)180 材質タキロン鋼管 仕様縦縞柄入り、黒色 付属品廻り管つき逆輪、中輪、石付き付き
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)旗立金物
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。 SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。 3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 仕上磨き
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無風でも社旗、安全旗がはっきり見えます。
用途単管パイプを使用して社旗や安全旗を掲揚する際に使用します。 付属品扁平球、クリップ×2、下部固定リング トラスコ品番463-3415 材質スチール 縦(mm)230 横(mm)1550
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

代表旗は、同一文字・数字旗を2回以上使う場合の代用として使用します。例えば、MMAを掲げるとき、A旗は1枚しかないので、「M・A・第2代表旗」と掲揚します。第2代表旗は「2番目」であるA旗の代用となり、「MAA」の意味になります。
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。 材質ポリエステル100% 寸法(縦×横)(cm)旗:75×105
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表旗は、同一文字・数字旗を2回以上使う場合の代用として使用します。例えば、MMAを掲げるとき、A旗は1枚しかないので、「M・A・第2代表旗」と掲揚します。第2代表旗は「2番目」であるA旗の代用となり、「MAA」の意味になります。
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。 材質ポリエステル100% 寸法(縦×横)(cm)旗:120×165
1枚
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。 商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。 バナーの上下の固定が可能です。今までよりも操作性・視認性が向上したバナーポールです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。 ※安全のため、台風接近時等、悪天候が予測される場合はバナーの使用を避けてください。 夜間は事故防止のためバナーの使用を避けてください。 基準寸法より大きいバナーは掲揚しないでください。
タイプBPN(1面取付)
1本
359,800 税込395,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、 降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27) 適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm 質量(g)約760
1本
9,598 税込10,558
当日出荷