無風でもはっきり見えます。
材質天竺綿
表示内容日章旗
こんなお得な商品も!

安全旗
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質綿
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質ステンレス
高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)10
適合パイプ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質エクスラン(アクリル100%)
質量(kg)0.15
寸法(縦×横)(mm)700×1050
こんなお得な商品も!

フラッグキーパー
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。
伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、
降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)
適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm
質量(g)約760
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。
SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。
3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕上磨き
白地に緑十字の安全旗です。
布製で汚れても洗濯可能。
2箇所に紐付きなので取付け簡単。
用途吊り下げ用旗として。
表示内容安全旗
寸法(縦×横)(mm)700×1000
仕様吊り下げタイプ
付属品紐(長さ約53cm)×2本
材質綿、他
ハトメ数2
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
旗を掲揚する為に使用するポールです。
長さ(cm)180
材質タキロン鋼管
仕様縦縞柄入り、黒色
付属品廻り管つき逆輪、中輪、石付き付き
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。
用途施設内外での掲示用として
材質布(天竺)
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。
国旗などフラッグの昇降用。
袋の口ひも。
テント(店舗)のかがり。
寸法(mm)900×1200
材質天竺木綿
ハトメ数2
表示内容安全旗
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
無風でも社旗、安全旗がはっきり見えます。
用途単管パイプを使用して社旗や安全旗を掲揚する際に使用します。
付属品扁平球、クリップ×2、下部固定リング
トラスコ品番463-3415
材質スチール
縦(mm)230
横(mm)1550
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ステンレス製で軽量、サビがでません。
単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
工事現場、事務所等に掲揚する旗です。安全旗と労働衛生旗が掲揚されていないすべての期間に。
材質ポンジ
寸法(mm)700×940(ハトメ2ヵ所・ヒモ付)
取付ヒモ
商品番号177-4082
縦(mm)700
横(mm)940
表示内容安全衛生旗
アズワン品番64-6553-83
1枚
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
工事現場、事務所等に掲揚する旗です。全国安全週間、または準備期間の掲揚に。
材質ポンジ
寸法(mm)700×900(ハトメ2ヵ所・ヒモ付)
取付ヒモ
商品番号177-4098
縦(mm)700
横(mm)900
表示内容安全旗小
アズワン品番64-6553-82
1枚
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。
用途日々掲揚または式典や祝日などに。
表示内容日の丸
工事現場、事務所等に掲揚する旗です。全国安全週間、または準備期間の掲揚に。
材質ポンジ
寸法(mm)900×1200(ハトメ2ヵ所・ヒモ付)
取付ヒモ
商品番号177-4502
縦(mm)900
横(mm)1200
表示内容安全旗大
アズワン品番64-6553-81
1枚
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。ロープの端をからげておきます。
種類その他金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂
さまざまな式典、大会に備えたサイズがあります。
代表旗は、同一文字・数字旗を2回以上使う場合の代用として使用します。例えば、MMAを掲げるとき、A旗は1枚しかないので、「M・A・第2代表旗」と掲揚します。第2代表旗は「2番目」であるA旗の代用となり、「MAA」の意味になります。
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。
材質ポリエステル100%
寸法(縦×横)(cm)旗:75×105
代表旗は、同一文字・数字旗を2回以上使う場合の代用として使用します。例えば、MMAを掲げるとき、A旗は1枚しかないので、「M・A・第2代表旗」と掲揚します。第2代表旗は「2番目」であるA旗の代用となり、「MAA」の意味になります。
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。
材質ポリエステル100%
寸法(縦×横)(cm)旗:120×165
関連キーワード