軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。
ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握します。
用途鋼撚線などの張線作業に。鋼撚線など用
軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握します。鋼撚線などの張線作業に。鋼撚線など用。柔らかい素材のワイヤーに使用した場合、ワイヤー表面が変形する恐れがありますのでご注意ください。
質量(kg)1.12
張線能力(kg)2268
コード251-3055
掴線能力3.18~12.70mm
アズワン品番65-1940-09
1台
¥23,400
税込¥25,740
3日以内出荷
軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。汎用性が高く、幅広いケーブルタイプとサイズに対応します。丸型ジョーはケーブルとの接触を最大化して、変形を最小限に抑えます。スプリング付きで常にジョーが閉じた状態を維持します。ACSRなどの張線作業に。鋼心アルミ撚線(ACSR)など用
張線能力(kg)2268
掴線能力4.57~15.20mm
エスコ品番EA988DJ-1
質量(g)420
使用ロープ径(mm)1.6~6.5
引張強度(kN)5.9(590kg)
1個
¥9,030
税込¥9,933
当日出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
質量(kg)2.6
タイプ3型
最大使用荷重4.9kN(500kgf)
掴線能力1.0~9.5mm
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
オールスチール製の国内生産品です。環境負荷物質である六価クロムを使用していません。
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質ナイロン6
色グレー
テープ積水#535
RoHS指令(10物質対応)対応
工場・・・機械移動に
フェンス・・・電線引っ張り
レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き
山野・・・木材・石移動
荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3
ワイヤー太さ(mm)6
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番859-6215
長さ(mm)56
寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)760
タイプ小型張線器付クランプ
奥行(mm)160
2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
園芸、建築用シメールセット
セット内容Z4N シメール4型 1台 CC4N Pクランパー 2台
張線能力(kg)1000
1台
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
関連キーワード