仕様金網ガード付
適合口金E26の電球
電源(V)単相100
コード長さ(m)3
TKG品番9-2562-0101
TKG品番(2017)6-2352-0401
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに!
感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。
電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。
衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。
他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。
LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外
仕様(球間)90cm
電圧(V)100
全長(m)10
定格消費電力(W)4
LED電球色(10球)
連結数(最大)5セット
防水性IP44(屋外使用可)
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート
高さ(mm)210
使用場所屋内・屋外
LED色電球色
LED使用数(個)10球
定格電圧(V)100(50/60Hz)
保証期間1年
色ブラック
消費電力(W)約5.25
光源LED球(電球色)
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22
電池単4電池3本付
点灯時間約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
サイズ直径21×H25cm
仕様※ろうそくは取り付けられません。名入れ不可
素材ポリエチレン製
スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用
電線仕様母線:VCT2C×2.0sq
コネクタ両端末防水:125V2P15A
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2
材質(本体)フェノール樹脂
口金E26
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
アクリルガッシュやポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くくことができる。
付属品単4電池2本、LED付
寸法(mm)Φ190×360
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
電球100Wまで
材質:鋼鉄製
ワイヤー
折り返しタイプ
E26用
仕様ワイヤー、折り返しタイプ
材質鋼鉄線
定格寿命40000時間。
白熱電球40形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110
質量(g)48
電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)4.6
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
保証期間LED5年
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
配光角度(°)約280の全方向タイプ
電球の種類LED
持ち手付なので持ち運びに便利!アクリル絵の具やポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くことができます。単4電池2本LED付
セット内容ちょうちん、持ち手
材質PC,PVC,紙,鉄
寸法(cm)16×21×4
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)250
口金E26
定格電流(A)6
材質フェノール
リード線長さ(mm)150
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m)50
連結コンセント付です。
クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。
消費電力(W)100
トラスコ品番838-5456
材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)
質量(g)560
電圧(V)110
口金E26
コード長さ(m)5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
提灯をモチーフとしたペンダントライトで和風の柔らかな光でお部屋を照らします。引き掛けシーリング式でどなたでも簡単に取付られます。プルスイッチによるON/OFFが可能です。専用LEDランプ付き。
材質紙、樹脂、スチール
消費電力(W)7
スイッチプルスイッチ
コード長さ(cm)70
光束(Lm)700
直径×高さ(mm)430×410
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用
電線仕様母線:VCT3CX3.5sq
コネクタ両端末防水:125V2P15A
提灯掛けがワンタッチ!電球も取付け可能な提灯コード。
材質ABS他
電源(AC V)100
<エラストマーマテリアル&FECOエコタックル認定商品>強度と浮力を兼ね備えたエラストマー素材。製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。 <フロントアーム>シェイキング時の移動距離を抑え、ナチュラルな波紋を発生。 <テールサイズ&形状>飛距離アップと浮力を確保する大きめのテール。 <オリジナルフック>刺さりの良さと強度のバランスを考慮したオリジナル設計。 <フック一体ウエイト>飛距離アップと水面での浮き姿勢を安定させるウエイトを内蔵。 <モノガード>違和感を与えない半透明モノガード。ライトカバーや枝に引っ掛けるちょうちん釣りに対応。 <中空シリコンラバー>水面に浮き、うごめく虫の脚をリアルにイミテートする極細の中空シリコンラバー。 <浮き姿勢>
用途コンセプトは浮くスモラバ。水面へと誘うリアルな生命感。 見た目のリアルさだけでなく、アクションも。水面に落ちた(落ちる)虫をイメージで徹底的にデフォルメしたギズモ。その根底にあるのが、釣れるバスルアーの代表格であるスモラバ(+トレーラー)と同様のラバー+ソフトボディの一体感。 スモールマウスの虫パターン、ラージマウスのちょうちん釣り等、セレクティブかつハイプレッシャーな魚を欺くステージとして水面、そして時には空中までも利用するウ。そんな、人間がコントロールできる領域を超えた世界への入口の扉を開けるキー、ギズモ。 1安定した飛び&柔らかい着水音:リアルさだけでなく、飛びと浮き姿勢のバランスを考慮した大きめのテールデザインにより後方重心化することで飛行姿勢が安定し飛距離を確保。さらに、浮力を備えたエラストマー素材ならではのナチュラルな着水音も釣れる虫系ルアーの条件。 2自然な浮き姿勢:大きめのテールが浮力体となり、さらに極細中空シリコンラバーが浮き姿勢をフォロー。その水面に漂うさまは、まさに力尽きて水面に落ちた虫そのもの。ただ浮かせて止めておくだけでも、そのシルエットで魚を呼び寄せ口を使わせます。 3一点シェイクによるナチュラルな波紋:シェイクすると、羽根を模したフロントアームと脚を模した中空シリコンラバーによって水面で虫がもがくようなナチュラルな波紋を発生。フロントアームが抵抗となりシェキング時の移動距離を抑え、一箇所でじっくり誘うことができます。 4ライトカバー&ちょうちん釣りに対応:ライトなカバー狙いに、また、枝に引っ掛けて誘うちょうちん釣りに対応するためのモノガード付。特注オリジナルフック(C-4ジグ2.7gと同タイプ)は刺さりの良さと強度のバランスに優れ、オープンウォーターはもちろん、カバー周りでのやりとりにも不安の少ないサイズ&線径。水面に浮く葉やゴミなども気にせず釣りができます。 5高いフッキング率:エラストマーボディの背中側を盛り上げたデザインに加え極小のフック一体ウェイトを内蔵することにより、水面でフックを下にして、ややテール下がりで浮く姿勢をキープ。高いフッキング率を誇るのみならず、テールをついばむようなバイトもフッキングチャンスになります。
タイプフローティング
保存方法ボディにエラストマー素材を使用しています。材質の特性上、他のハードルアー、ソフトルアーと接触させ続けると、お互いが変形、溶解及び固着する場合がありますので他のルアーと一緒に保管しないでください。
全長(cm)4
自重(g)3
関連キーワード