未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
高さ(mm)50
ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。フライドポテトやコロッケ・メンチカツなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
サイズ(mm)幅90×横マチ35×高110
ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
サイズ(mm)幅105×横マチ35×高130
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。
折り蓋式のフードパックです。高さがあるのでボリューム感のある盛り付けやハンバーガーに。
食品の長期保存には適していません。
仕様【オーブン】不可
材質竹繊維
寸法(mm)230×156×H81
レンジ可
1袋(1袋)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
フライドポテトの専用袋です。明るくポップなデザインで、つい手に取りたくなるようなパッケージです。
材質両面白食品対応紙
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。内面にコーティング加工がされており、ご飯つぶなどが引っ付きにくい仕様となっております。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質パルプモールド
種別コーティング
商品タイプ本体
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質パルプモールド
商品タイプ本体
「アシモールド容器」環境ホルモン対策、自然保護、そしてコストパフォーマンスを考えた比木材パルプ(葦)からできています。
材質紙
入数(枚)50
商品タイプ本体
ナチュラルテイストの食品箱です。ハンバーガー以外にも使用頂けます。20枚入り。成型された状態で包装された商品です。※電子レンジ・オーブンでは使用しないでください。食品の長期保存には適しません。
材質未晒クラフト紙+内側耐油加工
寸法(mm)天面115×115/底面95×95
高さ(mm)90
タイプ1個用
1袋(20枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。
ハンバーガーだけでなく、おにぎりやサンドイッチにも。
電子レンジ不可。
材質未晒50g/m2+PE13μ
ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。
ホットドッグやバケットサンドなどのテイクアウト、デリバリーにオススメです。20枚入。
成型された状態で包装された商品です。
ワンタッチで箱になります。洋菓子だけでなくスナック類のテイクアウトにもおすすめ。
こんなお得な商品も!

耐熱カップ 発泡タイプ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
熱々ドリンクに最適。紙製にこだわった二重断熱カップです。
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
商品タイプ蓋
ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。
少し大きめのハンバーガーなどのテイクアウト、デリバリーにオススメです。20枚入。
成型された状態で包装された商品です。
材質未晒クラフト紙+内側耐油加工
寸法(mm)天面135×135/底面115×115/高90
1袋(20枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。
水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。
仕切りがあるため色々なお料理を一度に盛っても、味が混ざることもなくホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。
エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。
材質竹繊維
仕様未晒
仕切りのないシンプルなオードブル容器。フルーツや揚げ物などの盛り合わせに。
材質PSP
ナチュラルテイストのクラフト容器です。揚げ物の詰め合わせなどに。
成型された状態で包装された商品です。食品の長期保存には適しません。
仕様【オーブン】不可
材質未晒クラフト紙、内側耐油加工
寸法(mm)天面210×180/底径面190×160/H55
レンジ不可
1個(20個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
油逃し機能と上げ底で揚げ物に最適な電子レンジ対応惣菜容器。
材質マルチSD
色黒
電子レンジ対応
材質:SUS304(18-8ステンレス)。柄長:142mm。揚げ物の油を切って、そのまま容器に移し替えることができ、作業効率がアップします。フライヤー内の揚げ物を一気にすくい取れます。先端は袋容器に入れやすく網の角をカット。スタッキング可能で複数でも場所を取りません。
揚げ物に最適な電子レンジ対応の惣菜容器。油切り機能でサクサク感を維持します。
材質マルチSD
電子レンジ対応
クラフト紙にPEコーティングしたシンプルな紙製トレー容器。深型なのでパン・揚げ物・サラダ・パスタ・焼きそば等、様々なフードにお使いいただけます。100枚入。
材質未晒クラフト紙+PEコーティング
揚げ物に最適な電子レンジ対応の惣菜容器。水濡れ防止加工付きで、水滴が発生しても端に流れ、外側に漏れにくい形状。
材質マルチFP
電子レンジ対応
フライヤー内の揚げ物を一気にすくい取れます。
用途先端は袋・容器に入れやすく網の角をカット。揚げ物の油を切って、そのまま容器に移し替えれば作業効率アップ!。スタッキング可能で複数でも場所を取りません。
材質SUS304(電解研磨)、網/平織金網Φ1.1(4m/s) 開き目5.25
形状角型
様々な用途に使える、サイズバリエーションの豊富なオードブル容器。イベントや催事を華やかに盛り上げます!照り焼きチキン・揚げ物盛り合わせなどに。
お惣菜や冷凍食品の揚げ物がサックサクに!さらに、熱風調理で余分な脂を落とすため、いつもよりヘルシーな仕上がりに。揚げたての美味しさを手軽に堪能できる、コンパクトタイプのコンベクションオーブンです。 ガラス製の容器は加熱中の様子が見えるため、美味しい瞬間を見逃さず調理ができ、お手入れも簡単。軽くて香ばしい食感とジュージーな味わいを、ご自宅でいつでも楽しめます。ヒーターとファンを搭載し熱風で加熱することで油を使わず揚げ物が出来るコンベクションオーブン。従来のオーブンレンジよりずっとコンパクト、なんとA4サイズの紙の上に収まります。ガラスポットは焦げ付きにくくお手入れも簡単。調理中の様子が外から見えるのも嬉しい。暮らしに溶け込むカラーリングとシンプルなデザインです。
付属品ガラスポット、内網(1枚)、内網固定ゴム(予備)3個、取扱説明書
質量(kg)約2.6(電源コード含む)
高さ(mm)245
奥行(mm)220
容量(L)2
間口(mm)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)650
安全装置温度ヒューズ(184℃)
電源コード(m)1.5
加熱方式抵抗加熱
時間設定1~60分
出し入れしやすく、お手入れも簡単「フラット庫内」大きなお弁当や容器もあたためられます。また、汚れが拭きやすくお手入れも簡単です。
よく使うオートメニューがダイレクトキーで「使いやすい」「飲み物・牛乳」「解凍・あたため」「コンビニ弁当」「揚げ物あたため」「トースト(裏返し)」「解凍(グラム)」の「6つのダイレクトボタン」で簡単に操作できます。また、レンジ最高出力950Wでしっかりあたためます。※950Wは短時間高出力機能で最大2分間です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。
いため物、煮物、蒸し物がオートで手軽に作れる「10分メニュー」 「あさりの酒蒸し」などの10分蒸し物が3メニュー、「肉豆腐」など10分煮物が4メニュー搭載しています。※下ごしらえの時間は含みません
仕様●消費電力:レンジ:1380Wオーブン・グリル:1250W●サイズ:470(W)×370(D)×310(H)mm283(W)×301(D)×190(H)mm(庫内有効寸法)●重量:約11.5kg●センサー種類:温度センサー●庫内容量:18L●付属品:黒皿1枚●機能:脱臭コース搭載
アズワン品番65-2196-01
1台
¥33,300
税込¥36,630
翌々日出荷
関連キーワード