多少の角度修正が可能です。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。
配管の方向が自在に変えられます。
固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。
テープ固定ができます。
アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品固定ビス2個付き
材質樹脂製
色ベージュ
適合パイプ換気パイプ100
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
適用パイプ:Φ100mm。樹脂製。天吊可能。高さ調整可能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227.50×109×209.50
1台
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
適用パイプ:Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×209
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
90度曲げ継手です。
色調アイボリー
材質PVC
空調ドレンの最適管材。
材質自己消火性発泡スチロール(エルボ本体部)
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~100
種類エルボ
曲り角度100~135°
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質亜鉛合金
形状エルボ
板厚(mm)0.6
寸法R(mm)1
材質亜鉛めっき鋼板
仕様90°ベンド管
厚さt(mm)0.6
寸法R1.0D
材質自己消火性硬質発泡スチロール
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
寸法t(mm)0.6
材質亜鉛鋼板
上排気部から横へ排気するための部材
対応商品スリム型
関連資料商品仕様図(0.14MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
11日以内出荷
用途Φ100ダクト用90°エルボ管
材質ABS樹脂
色黒
適合パイプ径(Φmm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
材質(パネル)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パイプ受け)ABS樹脂、(スプリング)ステンレス鋼線、(シャッター)ABS樹脂、(クッション)発泡ポリウレタン、(排気口)ABS樹脂、(アルミテープ)アルミテープ50巾
上排気部から横へ排気するための部材
対応商品ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料商品仕様図(0.1MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140
付属品天吊金具
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414
騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33
風量(m3/h)(50/60Hz)195/200
機外静圧(Pa)0
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
寸法d(mm)75
寸法a(mm)70
寸法e(mm)36
寸法b(mm)49.5
適合パイプSU-50特(125×134)
寸法c(mm)40
寸法g(mm)20
寸法f(mm)65
有効換気面積(cm2)16
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質亜鉛合金
板厚(mm)0.6
寸法R(mm)1
形状エルボ
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。
トラスコ品番850-5823
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)5~60
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~100
ダクト径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×170×200
捕集効率(%)重量法:82
質量(kg)0.5
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
新素材プレミアム・フラットニットが ひじの縦横の動きを制御。、軽量、高い通気性、立体設計デザインで 長時間の装着をサポート。、ひじ屈伸を妨げない伸びやかな縦の伸縮性。固定力のある横の伸縮性。、部位ごとに異なる 伸縮性と固定性。、痛みを抑える メディカル・ジェルパッド。、いつもドライな素材環境。
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。
トラスコ品番850-5824
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)5~60
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質自己消火性発泡スチロール(エルボ本体部)
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
Φ150→Φ100への片落
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×380×693
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
軽量で丈夫、耐久性に優れしかも通気性がよく、快適に作業ができます。
保温性にすぐれており、ドライアイスやアルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛跳ねから手や腕を守ります。
表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。(完全防水ではないので浸すと染込みます)
-196℃~+148℃の幅広い環境下で使用でき、洗濯機での水洗いやオートクレーブにもかけられます。(場合によっては多少縮むことがあります)
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)9/10
電源単相
騒音値(dB)37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)100
風量(m3/h)95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ