種類角型ガラリ
材質アルミニウム
仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ
材質スチロール樹脂
タイプ水切りなし
付属品ビス付
寸法(縦×横)(mm)195×245
有効換気面積(cm2)58.2
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)116×276
有効換気面積(cm2)65
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様外壁用
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバーホワイト
樹脂製の水切り無し角型ガラリです。
用途自然給気用室外換気孔
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
色ホワイトグレー
付属品ビス付き
材質アルミ
付属品防虫網付き
仕上アルマイトクリアー
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)132.5
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
材質アルミ
寸法(cm)【切り欠き】420×210
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付
開口面積(cm2)【外部ガラリ】180
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
付属品ビス付
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)100
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様標準網なし、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
種類角型軒天換気口
材質ハイインパクトスチロール
付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)250×450
有効換気面積(cm2)253
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
水切り付の角型ガラリです。
耐侯性顔料使用
ビス付き
用途換気用ガラリ
付属品ビス付き
材質ABS
色ホワイトグレー
SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
寸法d(mm)75
寸法a(mm)70
寸法e(mm)36
寸法b(mm)49.5
適合パイプSU-50特(125×134)
寸法c(mm)40
寸法g(mm)20
寸法f(mm)65
有効換気面積(cm2)16
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
ステンレス網付です。
仕様ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)
種類角型床下換気口
仕上電解研磨
防音型。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバー
寸法d(mm)47
仕上粉体塗装
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし、水切付
色シルバーホワイト
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個
材質アルミA6063
色シルバー
表面処理T5
換気量率(%)30
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様標準網なし、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
水切り付きの角型ガラリです。ミルキーホワイト色。ビス付きです。
用途換気用ガラリ
付属品ビス付き
材質ABS
色ミルキーホワイト
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
防音型、ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバー
仕上粉体塗装
保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。)
豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)148×445
有効換気面積(cm2)312
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ダンパー付。(ヒューズ式100℃)
ヒューズ部が約100℃以上になると溶けてスプリングが作動し、スライド板がしまり空気・火気等の流通を遮断します。
種類角型軒天換気口
材質ガルバリウム鋼板
付属品丸木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本
色シルバーグレー
仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装
寸法(高さH×幅W)(mm)184×412
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)162
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。
両面テープで貼るだけの簡単取付です。
断熱のフタは取り外し可能です。
材質ABS樹脂
適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用
色ライトグレー
全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。
また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付
材質ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。
また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付
材質ステンレス(SUS304)
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。
また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付
材質ステンレス(SUS304)
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。
また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
色シルバーメタリックライト
材質ステンレス(SUS304)
メッシュなし
温度ヒューズなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ水切り付
関連キーワード
1
2
3
4
次へ