材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304
仕上BA
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質ステンレス(SUS304)
仕上BA
吹出し口ステンレス網付
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様低層階用
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
仕様アンカー穴:2個
関連資料(0.23MB)
取扱説明書(0.34MB)
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付(取外し可能)
仕上バフ研磨
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)8
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.34MB)
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を
防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)t1.5mm
仕様防火ダンパー付
溶断温度(℃)72±5
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)1
色アイボリー
寸法H(mm)305
寸法A(mm)340
寸法F(mm)13
寸法D(mm)254
寸法E(mm)340
寸法B(mm)320
寸法C(mm)320
板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)304
寸法G(mm)17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切板2枚、ねじ12本
接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
質量(kg)16.5
電圧(V)100
タイプ壁スイッチタイプ
幅(mm)600
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335
消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43
種類V-604KSW7後継機種
奥行(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29
高さ(mm)600
ファンシロッコファン
接続パイプ(Φmm)150
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100
タイプフラットスイッチタイプ
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22
ファンシロッコファン
開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86
高さ(mm)600
防虫網(ステンレス製/無塗装):16メッシュ※組み立て式。
用途換気扇用フード
材質ステンレス
色ツヤ消しブラック
寸法D(mm)175
材質ステンレス製
適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)646
寸法B(mm)200
寸法C(mm)157
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5
電圧(V)100
幅(mm)600
奥行(mm)650
タイプ壁スイッチタイプ
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29
種類V-604KQESW7後継機種
接続パイプ(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335
ファンシロッコファン
高さ(mm)600
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5
タイプ壁スイッチタイプ
ファンシロッコファン
幅(mm)750
奥行(mm)650
電圧(V)100
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23
高さ(mm)600
接続パイプ(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20
種類V-754KQESW7後継機種
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
材質軟鋼線材製
適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)646
寸法B(mm)200
寸法C(mm)157
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
基準周囲温度(℃)-10~40
防鳥網(ステンレス製/無塗装):パンチング10角抜き加工※組み立て式。
用途換気扇用フード
材質ステンレス
色ツヤ消しブラック
寸法D(mm)175
材質ステンレス(SUS304)
仕様30cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)2.6
寸法L(mm)6
寸法H(mm)232
寸法A(mm)381
寸法F(mm)53
寸法D(mm)210
寸法E(mm)350
寸法B(mm)349
寸法C(mm)329
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)354
寸法G(mm)203
寸法K(mm)12
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・重量扉用のステーです。・主要部材はステンレス鋼製なのでサビに強く、レンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。・左右兼用です。取り付けはもちろんのこと、管理も簡単です。・2本または1本でもご使用いただけます。・作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
圧縮荷重(N)245
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。
材質鋼板製
色マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
材質ASA
色シルバーホワイト
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×240
開口面積(cm2)378
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を
防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS304)t1.5mm
仕様防火ダンパー付
溶断温度(℃)120±5
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付
色アイボリー
溶断温度(℃)120±5
関連キーワード
1
2
3
次へ