フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
金網10M
材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
種類角型フード
材質(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応
タイプターボファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心
騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体・フード・水切板)SUS304
色メタリック・グレー
呼称100
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,800
税込¥109,780
92日以内出荷
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
金網10M
材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
●スクエアデザイン。
●誘引加速型ブレード採用。
●サイドアップ水切付。
●壁汚れ軽減仕様。
●雨水浸入を大幅に軽減。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様交換用フィルター
保護IP34
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)
電源コード(m)1
保護IP34
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(プレフィルター)不織布フィルター
材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
●スクエアデザイン。
●誘引加速型ブレード採用。
●サイドアップ水切付。
●壁汚れ軽減仕様。
●雨水浸入を大幅に軽減。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型スタンダードタイプです。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)対応
●スクエアデザイン。
●誘引加速型ブレード採用。
●サイドアップ水切付。
●壁汚れ軽減仕様。
●雨水浸入を大幅に軽減。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●スクエアデザイン。
●誘引加速型ブレード採用。
●サイドアップ水切付。
●壁汚れ軽減仕様○雨水浸入を大幅に軽減。
●三面コーキング
材質ステンレス
呼び径Φ100
開口面積(cm2)(排気時)44、(給気時)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
●スクエアデザイン。
●誘引加速型ブレード採用。
●サイドアップ水切付。
●壁汚れ軽減仕様○雨水浸入を大幅に軽減。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラリ、フード、水切板、組立ビス/SUS304ゴムパッキン/エチレン・プロピレンゴム防水シート/ポリエチレンフォームローレットネジ/SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
防鳥網装着済み製品です。
金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類M型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類UL型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅製
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類W型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・金網板・トラスビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類W型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
●スクエアデザイン。
●誘引加速型ブレード採用。
●サイドアップ水切付。
●壁汚れ軽減仕様。
●雨水浸入を大幅に軽減。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種類UA型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ